Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multimedia-Funktastatur-/Maus-Set KMW-600, Schwarz/Anthrazit, QWERTZ DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182685
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182685
EAN/GTIN:
     4047443479662
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- alles an einem Platz: Ob Home Office oder Buroarbeitsplatz - mit der integrierten Halterung fur ein Tablet oder Smartphone haben Sie alle Ihre Gerate in einem angenehmen Winkel im Blick - schnelle, einfache Reinigung und angenehmes Tippen dank flacher, einzeln abgesetzter Tasten - dpi-Schalter zum Verandern der Zeigergeschwindigkeit - die ergonomische Form schmiegt sich perfekt in die Rechtshander-Hand fur komfortable Arbeitsbedingungen - ein Tastendruck genugt: Schon rufen Sie 10 separate Multimedia-Funktionen auf wie Pause, Taschenrechner oder Lautstarke - fur produktives Arbeiten ganz ohne Programmieraufwand - mit Fn aktivieren: Steuern der Multimediafunktionen uber die Zweitbelegung der F-Tasten – ohne den umstandlichen Weg uber die Systemeinstellungen gehen zu mussen - laserbeschriftete Tasten sorgen fur eine hohe Abriebbestandigkeit - intelligentes Energiemanagement aktiviert Standby-Modus bei Nichtgebrauch - separater Ein-/Ausschalter ermoglicht eine energiesparende Benutzung der Gerate - Maus- und Tastaturset mit hohem Bedienkomfort, auch wenn es mal wieder langer bei der Arbeit dauert- Handballenauflage an der Tastatur sorgt fur entspanntes Tippen - umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 800, 1200 und 1600 DPI - zuverlassige 2,4 GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhangig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen) Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista Lieferumfang: - 1 Funktastatur - 1 Funkmaus - 1 Empfanger - 1 Batterie AAA Micro - 1 Batterie AA Mignon
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
821.04 g
Hohe:
20.5 cm
Lange:
53.5 cm
Breite:
4.5 cm
Abmessung Tastatur B x H x T:
44,2x2,5x20 cm
Abmessung Maus B x H x T:
7x4,2x10,3 cm
Farbton:
Anthrazit, Schwarz
Ausfuhrung:
Standard-Maus/Vollformat Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF
Maus Tastenanzahl:
6/6 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon/AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Tastatur Tastenanzahl:
105
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Set-Inhalt in Stuck:
3
Farbe:
Grau/Schwarz
Tasten:
Standard
DPI-Range:
1200/1600/800
Spezielle Features:
Abgesetzte Tasten/Batteriestand LED/Browser Tasten/Ein/Ausschalter/Energiesparmodus/Klappbare Standfuse/Separate Multimedia Tasten
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Tastenbeschriftung:
Lasergravur
Tastenmechanik:
Rubber Dome
Maus-Gewicht:
89 g
Tastatur-Gewicht:
692 g
Batterielaufzeit Maus:
3200 d
Batterielaufzeit Tastatur:
340 d
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,23*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,16*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,17*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,61*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,23*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,36*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,19*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,41*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,83*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,31*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,76*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,58*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.