Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multimedia-Tastatur Anzano, mit seitlichen Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182663
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182663
EAN/GTIN:
     4047443371348
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hama usb tastatur beleuchtet
- dekorative abschaltbare Leuchtstreifen an der Seite der Tastatur fur ein angenehmes Arbeitsambiente - stylische Multimedia-Tastatur mit seitlichem Leuchteffekt fur samtliche Aufgaben des Computeralltags- Vollformat-Tastenfeld - 8 Media-Tasten - klassische Tastenanordnung - flache, einzeln abgesetzte Tasten fur einfache Reinigung Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 Lieferumfang: - 1 Multimedia-Tastatur Anzano - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
539.33 g
Hohe:
17 cm | 1,2 cm
Lange:
46.6 cm
Breite:
3.2 cm | 45 cm
Kabellange:
140 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Vollformat Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Tiefe:
15,4 cm
Art:
Office
Tastenanzahl:
113
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Abgesetzte Tasten/ Klappbare Standfuse/ Separate Multimedia Tasten
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Tastenbeschriftung:
Druck mit UV-Schutz
Tastenmechanik:
Rubber Dome
Weitere Suchbegriffe: hama tastaturen, hama tastatur anzano, USB, Computer, Kabel, Eingabegerat, Computerzubehor, Laptop, Notebook, PC, USB-Kabel, Computer Zubehor, Eingabe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,23*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,16*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,17*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,61*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,23*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,36*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,19*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,41*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,83*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,31*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,46*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,58*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.