Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Tastatur KEY4ALL X510, Silber/Weis, QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00125135
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00125135
EAN/GTIN:
     4047443501714
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- kompaktes Reiseformat ist ideal fur unterwegs - Media-Tasten fur spezifische Funktionen der jeweiligen Betriebssysteme - kompakte Tastatur mit QWERTZ-Tastenlayout und gummierten Flachen sorgt fur Halt und flexibles Handling - separater Ein-/Ausschalter ermoglicht eine energiesparende Benutzung der Gerate - schlanke Bluetooth-Tastatur zur mobilen Benutzung mit iOS-, Android- und Windows-Geraten- eine Status-LED zur Bluetooth-Verbindung und Akkukapazitat sowie Connect-Taste Systemvoraussetzung: Bluetooth-fahige Tablets und Smartphones: - iOS-Gerate (iPad, iPhone) konnen alle genutzt werden - Android-Gerate (Tablet, Smartphone) benotigen mindestens Android 3.0 oder hoher - Windows-Gerate (Tablet, Smartphone) benotigen mindestens Windows Mobile 5.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Tastatur KEY4ALL X510 - 2 AAA-Batterien - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
304.71 g | 276 g
Hohe:
16.3 cm | 1,8 cm
Lange:
30.5 cm
Breite:
2.7 cm | 28,5 cm
Farbton:
Silber/Weis
Ausfuhrung:
Kompakt Tastatur
Verbindung:
Bluetooth
Tiefe:
12 cm
Batterietyp:
AAA Micro
Art:
Office
Bluetooth-Version:
5.0
Tastenanzahl:
78
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Silber
Spezielle Features:
Abgesetzte Tasten/ Batteriestand LED/ Ein/Ausschalter/ Energiesparmodus
Tastenbeschriftung:
Druck mit UV-Schutz
Tastenmechanik:
Scissormechanik
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Hama Tastaturen, Keyboard, Tastatur, hama bluetooth keyboard, hama tastaturen, hama funktastatur, Computer, Drahtlos, Eingabegerat, Funk, Funkubertragung, Computerzubehor, Laptop, Notebook, PC, Computer Zubehor, Bluetooth, Eingabe, Funkempfang, Wireless, Kontrolllampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,22*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,15*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,16*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,17*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,24*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,11*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,32*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,42*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,51*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,72*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,30*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.