Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Slimline Mini-Keyboard SL720, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182667
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182667
EAN/GTIN:
     4047443371379
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Keyboard
Tastatur
usb tastatur hama
- uber eine Zweitbelegung mittels FN-Taste bekommt man trotz Mini-Format einen Nummern-Block - Neigungseinstellung ermoglicht eine bequeme Positionierung - kompakte, platzsparende Mini-Tastatur zur Dateneingabe an PC und Notebook- flache Tasten im Notebook-Design fur hohen Schreibkomfort - keine Software erforderlich - nur anschliesen und starten - USB-Anschluss Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista Lieferumfang: - 1 Slimline Mini-Keyboard SL720 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
317.22 g
Hohe:
15.5 cm | 1,2 cm
Lange:
31 cm
Breite:
3.5 cm | 29,1 cm
Kabellange:
140 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Kompakt Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Tiefe:
13,9 cm
Art:
Office
Tastenanzahl:
88
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Tastenbeschriftung:
Druck mit UV-Schutz
Tastenmechanik:
Rubber Dome
Weitere Suchbegriffe: hama tastaturen, hama tastatur sl720, USB, Computer, Kabel, Eingabegerat, Computerzubehor, Laptop, Notebook, PC, USB-Kabel, Computer Zubehor, Eingabe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,22*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,15*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,16*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,63*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,17*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,24*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,11*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,32*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,42*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,51*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,72*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,30*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.