Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Funktastatur-/Maus-Set KMW-700, Silber/Weis, QWERTZ DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182676
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182676
EAN/GTIN:
     4047443420374
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- hochauflosender optischer Sensor sorgt fur eine genaue und fliesende Mauszeigersteuerung - flusterleise Tasten ermoglichen storungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Maus - dpi-Schalter zum Verandern der Zeigergeschwindigkeit - Browser-Tasten unterstutzen die Vor-/Zuruck-Funktion zum einfachen Navigieren, z.B. fur Internet-Browser, Outlook etc. - gummierte Oberflache sorgt fur verbesserte Griffigkeit und Komfort - gerauscharme Haupttasten ermoglichen storungsfreies und entspanntes Arbeiten ohne Klickgerausche - verstaubarer USB-Empfanger kann platzsparend im Gehause transportiert werden - Scissortasten verteilen den Tastendruck gleichmasig und prazise und sorgen somit fur intuitives, flussiges und gerauscharmes Tippen - mit Fn aktivieren: Steuern der Multimediafunktionen uber die Zweitbelegung der F-Tasten – ohne den umstandlichen Weg uber die Systemeinstellungen gehen zu mussen - laserbeschriftete Tasten sorgen fur eine hohe Abriebbestandigkeit - elegantes Slim-Design: die perfekte Symbiose aus Funktionalitat und Stil fur den Schreibtisch - schnelle, einfache Reinigung und angenehmes Tippen dank flacher, einzeln abgesetzter Tasten - das Vollformat-Tastenfeld stellt Ihnen den gewohnten Tastaturstandard in vollem Umfang zur Verfugung - intelligentes Energiemanagement aktiviert Standby-Modus bei Nichtgebrauch - separater Ein-/Ausschalter ermoglicht eine energiesparende Benutzung der Gerate - flusterleise Dateneingabe an PC und Notebook mit Funktastatur und Funkmaus- zuverlassige 2,4 GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhangig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen) - einfache Inbetriebnahme durch automatische Smartlink-Verbindung - keine zusatzliche Software notwendig - nur anschliesen und starten - USB-Anschluss Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista Lieferumfang: - 1 Funktastatur - 1 Funkmaus - 1 Empfanger - 2 Batterien AAA Micro - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
644.22 g
Hohe:
14.2 cm
Lange:
53 cm
Breite:
4.5 cm
Abmessung Tastatur B x H x T:
43,9x2,3x13,5 cm
Abmessung Maus B x H x T:
7x4,2x10,3 cm
Farbton:
Silber, Weis
Ausfuhrung:
Slimline Tastatur/Vollformat Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF
Maus Tastenanzahl:
6
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon/AAA Micro
Anzahl Batterien:
3
Tastatur Tastenanzahl:
105
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Set-Inhalt in Stuck:
3
Farbe:
Silber/Weis
Tasten:
Haupttasten flusterleise
DPI-Range:
1000/1500/2000/2400
Spezielle Features:
Abgesetzte Tasten/Batteriestand LED/Browser Tasten/Ein/Ausschalter/Energiesparmodus
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Tastenbeschriftung:
Lasergravur
Tastenmechanik:
Scissormechanik
Maus-Gewicht:
89 g
Tastatur-Gewicht:
553 g
Batterielaufzeit Maus:
900 d
Batterielaufzeit Tastatur:
1000 d
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,22*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,15*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,16*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,63*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,17*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,24*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,11*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,94*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,42*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,51*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,72*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,30*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.