Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ergonomische Tastatur EKC-400, mit Handballenauflage, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182630
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182630
EAN/GTIN:
     4047443496638
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Handgelenkauflage für Tastatur
Ergonomisch geschwungen, einzeln abgesetzte Tasten, geteiltes Tastenfeld zur Reduzierung von Verspannungen: Die Tastatur EKC-400 setzt neue Masstabe fur einen ergonomischen Arbeitsplatz – besonders, wenn der Tag vorm PC mal wieder langer wird. - die ergonomische Tastatur unterstutzt eine naturliche Korperhaltung und beugt so einer Uberbeanspruchung und Schmerzen in Armen, Schultern und Nacken vor - Neigungseinstellung ermoglicht eine bequeme Positionierung - laserbeschriftete Tasten sorgen fur eine hohe Abriebbestandigkeit - das Vollformat-Tastenfeld stellt Ihnen den gewohnten Tastaturstandard in vollem Umfang zur Verfugung - mit Fn aktivieren: Steuern der Multimediafunktionen uber die Zweitbelegung der F-Tasten – ohne den umstandlichen Weg uber die Systemeinstellungen gehen zu mussen - extra langes Kabel fur mehr Flexibilitat und Bewegungsfreiheit und einen unkomplizierten Anschluss an PC oder Notebook - Tastatur mit Schwung: fur mehr Komfort und eine ergonomische Sitzhaltung am Arbeitsplatz- gesund und effizient: hervorragende ergonomische Eigenschaften sorgen fur prazises und muheloses Tippen - die abnehmbare, magnetische Handballenauflage fordert zusatzlich den ergonomischen Arbeitsplatz und schont Hande und Handgelenke - Gummifuse fur eine rutschfeste Stabilitat der Tastatur auf allen Untergrunden - keine zusatzliche Software notwendig - nur anschliesen und starten Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 Lieferumfang: - 1 Ergonomische Tastatur EKC-400 - 1 Handballenauflage
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
745 g | 720 g
Hohe:
17.7 cm | 3,8 cm
Lange:
46.5 cm
Breite:
6.2 cm | 44,9 cm
Kabellange:
180 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Vollformat Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Tiefe:
23,2 cm
Art:
Office
Tastenanzahl:
105
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Klappbare Standfuse
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Tastenbeschriftung:
Lasergravur
Tastenmechanik:
Rubber Dome
Handballenauflage:
Abnehmbar, magnetisch
Weitere Suchbegriffe: Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, ergonomische Tastatur, usb tastatur hama, hama tastaturen, ergonomische tastatur kabelgebunden, USB, Computer, Kabel, Eingabegerat, Computerzubehor, Laptop, Notebook, PC, USB-Kabel, Ergonomie, Computer Zubehor, Eingabe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,16*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,17*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,67*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,34*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,23*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,81*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,30*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,45*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,82*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,18*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00050453
ab € 32,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.