Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tastatur KW-700, kabellos, Silber/Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182610
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182610
EAN/GTIN:
     4047443468574
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- Scissortasten verteilen den Tastendruck gleichmasig und prazise und sorgen somit fur intuitives, flussiges und gerauscharmes Tippen - flusterleise Tasten ermoglichen storungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Tastatur - mit Fn aktivieren: Steuern der Multimediafunktionen uber die Zweitbelegung der F-Tasten – ohne den umstandlichen Weg uber die Systemeinstellungen gehen zu mussen - laserbeschriftete Tasten sorgen fur eine hohe Abriebbestandigkeit - elegantes Slim-Design: die perfekte Symbiose aus Funktionalitat und Stil fur den Schreibtisch - schnelle, einfache Reinigung und angenehmes Tippen dank flacher, einzeln abgesetzter Tasten - das Vollformat-Tastenfeld stellt Ihnen den gewohnten Tastaturstandard in vollem Umfang zur Verfugung - intelligentes Energiemanagement aktiviert Standby-Modus bei Nichtgebrauch - separater Ein-/Ausschalter ermoglicht eine energiesparende Benutzung der Gerate - elegante, schmale Funktastatur zur schnellen und bequemen Dateneingabe am PC oder Notebook- zuverlassige 2,4 GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhangig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen) - einfache Inbetriebnahme durch automatische Smartlink-Verbindung - keine zusatzliche Software notwendig - nur anschliesen und starten - USB-Anschluss Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista Lieferumfang: - 1 Funktastatur - 1 Empfanger - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
547.98 g | 557 g
Hohe:
15.2 cm | 2,3 cm
Lange:
45.5 cm
Breite:
3.5 cm | 43,9 cm
Farbton:
Silber/Weis
Ausfuhrung:
Slimline Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF
Reichweite:
10 m
Tiefe:
13,5 cm
Batterietyp:
AAA Micro
Art:
Office
Tastenanzahl:
105
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Farbe:
Silber/Weis
Spezielle Features:
Abgesetzte Tasten/ Batteriestand LED/ Ein/Ausschalter/ Energiesparmodus/ Leise Tasten
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Tastenbeschriftung:
Lasergravur
Tastenmechanik:
Scissormechanik
Batterielaufzeit:
1600 d
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Hama Tastaturen, Keyboard, Tastatur, hama wireless keyboard, hama tastaturen, hama tastatur funk, Computer, Drahtlos, Eingabegerat, Funk, Funkubertragung, Computerzubehor, Laptop, Notebook, PC, Computer Zubehor, Bluetooth, Eingabe, Funkempfang, Wireless
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,17*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,20*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,16*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,60*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,32*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,26*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,12*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,30*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,85*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,35*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,44*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,70*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.