Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia ProHome 8791 Sicherheitsalarmsystem WLAN Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia ProHome 8791 Sicherheitsalarmsystem WLAN Schwarz, Rot, Weiß
Olympia ProHome 8791 Sicherheitsalarmsystem WLAN Schwarz, Rot, Weiß
Olympia ProHome 8791 Sicherheitsalarmsystem WLAN Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39203104
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6007
EAN/GTIN:
     4030152060078
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Leistungen
Übertragungstechnik
Kabellos
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
64
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Warnbenachrichtigungstyp
Telefonleitung
Anzahl der unterstützten Rufnummern (max.)
10
Paniktaste
Ja
2G-Standards
GSM
SIM-Karten-Unterstützung
Ja
Blinkende Lichter
Ja
Funkfrequenz
868.5 MHz
Fernbedienung
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Lieferumfang
Alarmzentrale
Ja
Anzahl der Tür-/Fenstersensoren
2 Stück(e)
Anzahl der Bewegungssensoren
1 Stück(e)
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Netzteil enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5912
ab € 8,29*
Zubehör
Olympia
5915
ab € 9,16*
Zubehör
Olympia
5964
ab € 26,73*
Zubehör
Olympia
6101
ab € 16,66*
Zubehör
Olympia
6102
ab € 12,03*
Zubehör
Olympia
6103
ab € 23,83*
Zubehör
Olympia
6104
ab € 21,27*
Zubehör
Olympia
6105
ab € 13,90*
Zubehör
Olympia
6106
ab € 16,49*
Zubehör
Olympia
6108
ab € 20,72*
Zubehör
Olympia
6109
ab € 24,36*
Zubehör
Olympia
6110
ab € 18,58*
Zubehör
Olympia
6115
ab € 44,77*
Zubehör
Olympia
6116
ab € 25,59*
Zubehör
Olympia
6120
ab € 21,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.