mit drei Tragegriffen sicheres und sauberes Ausgießen durch Ausgusshahn ideal geeignet zum Auffangen verschiedener Flüssigkeiten geeignet für Öl, Chemikalien, Benzin, Säuren und Frostschutzmittel a...
CEMO PE-Flächenschutzsystem HD mit PE-Rost, mit und ohne Rost nutzbar CEMO PE-Auffangwannen mit PE-Rost PE-Kleingebinde-/Laborwannen aus Polyethylen 100% recycelbar mit und ohne PE-Rost benutzbar s...
Kapazität = 9L Typ = Auffangschale Anwendung = Industrielle Aufbewahrung Material = Polyethylen Auffangwannen aus unserer Serie sind die ideale Wahl für die Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten...
Die Aufgabe dieser Kleingebindewanne ist die problemlose und einfache Lagerung von Gebinden aus Polyethylen. Die Kapazitäten reichen dabei von 16 Litern über 64,5 Liter bis hin zu 99 Litern. Bis au...
Mit der WM-4/200 von Bauer mit Gitterrost erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie bis zu 4 x 200 l Fässer sicher verstauen können. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährliche...
asecos® Auffangwanne aus PE, 2x 200 l, HxBxT 350 x 865 x 1.245 mm, Gitterrost aus PE Die Auffangwanne asecos® aus Polyethylen dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von 200-Liter-Fässern ...
Erdungs-/Kontaktschiene, für Stahl-/Edelstahl-Auffangwannen, aus Stahl. Für sichere, systematische Erdung aller Stahl-Auffangwannen, sowie der darauf gelagerten Gebinde. Zur Bestückung mit Erdungsk...
Späne-Auffangwanne, 24116, Proxxon Späne- und Tropfenauffangschale aus 1,5 mm starkem Stahlblech, pulverbeschichtet. Sicherer Stand durch Bohrungen (Lochmittenabstand 274 mm) zur Befestigung auf ei...
Ableitfähige Kleingebindewanne pro-line aus Polyethylen (PE), ohne Gitterrost, 20 Liter, 995x395x90 Aus chemisch hochbeständigem Polyethylen Langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von...
Mit der WM-4/400 von Bauer mit Gitterrost erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie bis zu 4 x 200 l Fässer sicher verstauen können. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Stoffen beginnt mit dem ge...
Auffangwanne für 60-Liter-Gebinde, HxBxT 235 x 725 x 525 mm, Gitterrost aus PE Die Auffangwanne für 60-Liter-Gebinde besticht durch ein geringes Eigengewicht und eine hohe chemische Beständigkeit. ...
beständig gegen die meisten Lösungsmittel bis zu einer Temperatur von 60 °C Säuren, Laugen, Alkohole, Öl, Benzin Durchmesser: 400 mm Höhe 125 mm Gewicht 650 g
Fahrbare Auffangwanne aus Stahlblech, LxB 1200 x 800 mm, 2 x 200-l-Fass stehend, blau RAL 5012. Für stehende Lagerung mit Rost - Fasshaltegurt als Zubehör. 60- und 200-l-Fässer vorschriftsmäßig inn...