Blei-Gel Akku Exide Powerfit S312/7S Blei Akku Neben der Breitenanwendung in Gefahrenmeldeanlagen und in Sicherheitsbeleuchtungen sind Powerfit S300- Batterien auch absolut verlässliche Energiespei...
Blei-Akkumulator QUATPOWER LB7.2-12, 12 V-/7,2 Ah Bleiakku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration nach Tiefen...
Blei-Akkumulator QUATPOWER LB7.2-6, 6 V-/7,2 Ah Bleiakku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration nach Tiefentl...
CSB Battery GP 672 Standby USV GP672F1 Bleiakku 6V 7.2Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 101 x 34mm Flachstecker 4.8 mm Wartungsfrei Hohe Zuverlässigkeit Schwer entflammbar Der Blei-Akku GP ist ...
CSB UPS123606F2F1 12V 60W AGM Blei-Akku Hochstromfest CSB UPS123606F2F1 (12V/360W/5min.) Die UPS-Serie (High-Rate) wurde speziell für Anwendungen konzipiert die hohe Entladeströme in kurzer Zeit fo...
Anwendungsbereich: Haupt- und Notstromversorgung (unterstützende Stromversorgung nicht für zyklische Anwendungen) - Lebenserwartung: 5 Jahre bei 25°C Merkmale: - hohe Qualität, Zuverlässigkeit und ...
Die Bleiakkus der FGHL-Serie von Fiamm überzeugen durch ihre Hochstromfähigkeit und die lange Lebensdauer. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie werden zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis an...