Die Ordnungsmappe mit 7 Fächern und stabilem, schwarzem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank numerischem Au...
Die Ordnungsmappe mit 12 Fächern und stabilem, schwarzem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank numerischem A...
Ordnungsmappe aus Manila Karton 400g geheftet mit 7 Fächern und Gummizug, für Format DIN A4 Gelb Eine funktionnelle Ordnungsmappe, im Rücken geheftet, zum kleinen Preis. Aus edlem Material: echtem ...
Leitz Ordnungsmappe, 12 Fächer. Mit elastischem Gummiband über den Vorderdecklecken und farbigen Greifausschnitten. Material: Einband aus 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC), Fächerblock aus 100% Pe...
Leitz Ordnungsmappe WOW. 6 Fächer. Mit 6 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel. Mit Inhaltsverzeichnis. Drei Schutzklappen für lose Dokumente. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, h...
Ordnungsmappe aus Pressspan mit Eckspanngummi und schwarzem Griffregister auf dem Deckel mit Aufdruck A-Z (deutsches Alphabet) 12-teilig einzeln oder 5 Stück = 1 Paket erhältlich
Mappe in attraktivem, modischen Design. Sichere Aufbewahrung von Papieren, auch für unterwegs, dank Gummizugverschluss. 12 Fächer mit Blankotaben. Vordeckel mit Tabaufdruck und Feineinteilung zum B...
Mappe in attraktivem, modischen Design. Sichere Aufbewahrung von Papieren, auch für unterwegs, dank Gummizugverschluss. 7 Fächer mit Blankotaben. Vordeckel mit Tabaufdruck und Feineinteilung zum Be...
Sammelmappe VELOCOLOR 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden glanzkaschiert Art des Verschlusses: Gummizugverschluss Werkstoff: Karton Verwendung für Papierformate: A3 Größe (B x H): 305...
Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 gelb. Farbe des Fächerblocks: schwarz. Greifausschnitt vorhanden. Art des Verschlusses: mit zwei Gummizügen. Material des Einbandes: Colorspan-Karton. Papiergewicht ...
Die Ordnungsmappe Easy mit 7 Fächern und praktischem, buntem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank numerisch...
extendos Ordnungsmappe 223, aus Karton, 12 Fächer, gelb mit Eckspannergummi, Dehnrücken und beschriftbarem Deckblatt, mehrfarbige Taben, Maße: (B)240 x (H)320 mm, (223.12EL JAU) Die Abbildung bezie...
extendos Ordnungsmappe, DIN A4, Karton, 12 Fächer, gelb Maße: (B)245 x (H)315 mm, Einband aus ilustriertem Karton, mit Gummizug und Indexfenster, Dehnrücken für Hohes Füllvermögen (237.12EL JAUNE) ...
Leitz Projektmappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Mit recycelbarem Sicherheitsversch...
Leitz Fächermappe WOW. Für die Projektorganisation. 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen. Mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien. Mit Visitenkartentasche. Versch...
Leitz Ordnungsmappe WOW. 12 Fächer. Mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel. Mit Inhaltsverzeichnis. Drei Schutzklappen für lose Dokumente. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes,...
Leitz Ordnungsmappe, 7 Fächer. Mit elastischem Gummiband über den Vorderdecklecken und farbigen Greifausschnitten. Material: Einband aus 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC), Fächerblock aus 100% Pen...
Die Ordnungsmappe Easy mit 12 Fächern und praktischem, buntem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank numerisc...
Die Ordnungsmappe mit 12 Fächern und stabilem, schwarzem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank der Kombinati...
Die Ordnungsmappe mit 7 Fächern und stabilem, schwarzem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank der Kombinatio...
LCO Ordo classico, die Organisationsmäppchen aus Papier mit Sichtfenster, sind dank ihrer Bedruck- (Inkjet) und Beschriftbarkeit die idealen Arbeitshilfen überall dort, wo Unterlagen gesammelt, sor...
Ordnungsmappe A4 Harmonika 12-teilig Gelb Deckel mit Kunststoff beschichtet. Mit dehnbarem Faltrücken aus Karton, mit Stoff verstärkt. Etikettenhalter auf der Vorderseite. Fächer aus 300 g/qm stark...
Konferenz-und Ordnungsmappe mit 9 Fächern für DIN A4 gelb aus glänzendem Spezialkarton Diese Gummizugmappe aus glänzendem Spezialkarton 420 g/m2 mit Registereinlage aus extra stabilem Manilakarton ...
Esselte Fächermappe VIVIDA, für die Projektorganisation, 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen, mit Zusatztasche zur Aufbewahrung weiterer Utensilien, im Vorderdeckel aufg...
Hänge-Ordnungsmappe A4 mit 6 Trennblättern mit Tabs und Durchblick-Lochung CD-Fach Eckspanner-Verschluss verschiebbare Haken kompatibler Sichtreiter mit Beschriftungsschildern
Ordnungsmappe Farbe Fächerblock: Gelb Verschluß durch 2 Eckspanngummis Material Einband: PP für Format: A4 Größe (B x H): 245 x 320 mm mit 6 Fächern Farbe Einband: Transluzent
Eckspanner VELOCOLOR glanzkaschiert 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden Art des Verschlusses: Gummizugverschluss Werkstoff: Karton Verwendung für Papierformate: A4 Größe (B x H): 230 ...
Produktdetails: Fächermappe 10-teilig transluzente PP-Folie mit Farbverlauf gelb 10 Akkordeonfächer für A 4-Schriftgut 26 x 35 cm grauer Kunststoffverschluss, FACT!-Label Fächermappe FACT!pp
Ordnungsmappe aus Pressspan mit Eckspanngummi und schwarzem Griffregister auf dem Deckel mit Aufdruck A-Z (deutsches Alphabet) 7-teilig einzeln oder 5 Stück = 1 Paket erhältlich
Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-7 gelb. Farbe des Fächerblocks: schwarz. Greifausschnitt vorhanden. Art des Verschlusses: mit zwei Gummizügen. Material des Einbandes: Colorspan-Karton. Papiergewicht b...
LCO Ordo classico, die Organisationsmäppchen aus Papier mit Sichtfenster, sind dank ihrer Bedruck- (Inkjet) und Beschriftbarkeit die idealen Arbeitshilfen überall dort, wo Unterlagen gesammelt, sor...
Packung mit 100 Fenstermappen mit Organisationsdruck aus Recycling-Karton 120g Forever, für Format DIN A4 22x31cm Gelb Das Sichtfenster gewährt einen direkten Einblick in die Unterlagen. Leicht zu ...
Smartfolder® Hochwertige Kartonmappen mit Abheftrand für Papiere bis A4. Klappe mit Klettverschluss. 4 Abheftlöcher, verstärkt mit Ösen in den 2 mittleren Löchern (für Ordner mit Hebelmechanik). 2 ...
Smartfolder® Hochwertige Kartonmappen mit Abheftrand für Papiere bis A4. Klappe mit Klettverschluss. 4 Abheftlöcher, verstärkt mit Ösen in den 2 mittleren Löchern (für Ordner mit Hebelmechanik). 2 ...