Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
Mobile Drehtafel CLASSIC Stahl, Stahl, lackiert, BxH 1200 x 900 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-548758
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
1901029
EAN/GTIN:
5028252118286
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobile Drehtafel CLASSIC Stahl, Stahl, lackiert, BxH 1200 x 900 mm.
Magnetische, lackierte Tafeloberfläche aus Stahl mit großer Stifteablage über gesamte Breite. Doppelseitige, horizontal drehbare, mobile Tafel. Magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Leicht zu reinigen und relativ resistent gegen Flecken, Stiftespuren, Kratzer und Dellen. 10 Jahre Garantie.
Die magnetische, lackierte Tafeloberfläche kann gut gereinigt werden und ist widerstandsfähig gegen Tintenflecke, Kratzer und Dellen. Dank ihrer Laufrollen kann diese leicht verschoben oder von einem Raum in den andern transportiert werden. Im Lieferumfang ist das Montagematerial und ein trocken abwischbarer Nobo Marker enthalten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards mobil
Oberfläche:
lackiert
Eigenschaft:
magnethaftend, beidseitig beschreibbar, fahrbar
Ausstattung:
Ablageschale
Radausstattung:
4 Laufrollen, davon 2 feststellbar
Tafelbreite:
1200 mm
Tafelhöhe:
900 mm
Tafelfarbe:
weiß
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Moderation
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Drehtafel
,
Stativdrehtafel
,
Wende-Weißwandtafel
,
Wendetafel
,
Glas-Board
,
Glas-Whiteboard
,
Glasboard
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Mobiles Whiteboard
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
whiteboard magnethaftend 120 x 90 cm mobil
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
,
nobo
,
548758 49
,
Magnettafeln
,
Magnetwände
,
Mobile Tafel
,
Mobile Tafeln
,
Mobile Whiteboards
,
Präsentationstafel
,
Präsentationstafeln
,
Präsentationswand
,
Präsentationswände
,
Schreibtafel
,
Schreibtafeln
,
Tafel
,
Tafeln
,
Wandtafel
,
Wandtafeln
,
Weißwandtafeln
,
Whiteboards
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 395,10*
€ 482,57*
Lager 1682
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,11*
€ 482,57*
Lager 3636
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 402,48*
€ 482,64*
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,33*
€ 501,86*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 439,84*
€ 535,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,86*
€ 597,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,15*
€ 547,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,54*
€ 542,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,40*
€ 516,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,83*
€ 507,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,33*
€ 493,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Nobo
1905242
ab € 84,57*
Zubehör
Kombidrehtafel Mobil, magnetisch/Filz, 1200 x 900 mm, grau/weiß
Nobo
1901043
ab € 285,29*
Zubehör
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, blau
Nobo
1901108
ab € 7,63*
Zubehör
Monatsplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Nobo
1902237
ab € 92,64*
Zubehör
Nobo Nachfüllpack Löschfilz (10 St)
Nobo
34534497
ab € 5,86*
Zubehör
Pinnwand, Schaumstoff, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, schwarz
Nobo
QBPF9060
ab € 75,31*
Zubehör
Teleskopzeigestab, mit Kugelschreiber, ausziebar bis 625 mm, schwarz/chrom
Nobo
34431151
ab € 6,87*
Zubehör
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille, 1200x900mm,ws
Nobo
1901033
ab € 410,84*
Zubehör
Whiteboard Impression Pro Emaille Mobil mit Drehfunktion, Emaille,1500x1200mm,ws
Nobo
1901035
ab € 482,38*
Zubehör
Wochenplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Nobo
1902236
ab € 92,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen