Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT10A WLAN IN 6803FR ANDR 10IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell RT10A 32 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Honeywell RT10A 32 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-1T74158
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10A-L0N-18C12S0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
4GB/32GB DCP WM GMS CAM STD BT
Weitere Informationen:
System:
DRAGON
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Formfaktor:
Tablet
Integrierter Kartenleser:
Ja
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Plattform:
Android
Produktfarbe:
Schwarz
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Speicherkapazität:
4 GB
Standort-Position:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 7,50*
ab € 752,70*
€ 827,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 810,10*
€ 884,72*
€ 1,00*
ab € 2.384,73*
€ 2.560,51*
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.386,34*
€ 2.563,04*
Frei Haus
ab € 2.480,26*
€ 2.659,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.563,04*
€ 3.050,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.542,02*
€ 3.025,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.467,26*
€ 2.936,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.421,50*
€ 2.881,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.386,34*
€ 2.839,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
TABLET-S200SILVER
ab € 129,04*
Zubehör
Neomounts
TABLET-D150SILVER
ab € 60,62*
Zubehör
Honeywell
RT10-PWR
ab € 33,75*
Zubehör
Honeywell
RT10-BAT-EXT1
ab € 224,31*
Zubehör
Honeywell
RT10-BAT-STD1
ab € 122,57*
Zubehör
Honeywell
RT10-BC-2
ab € 313,42*
Zubehör
Honeywell
RT10-CAC
ab € 235,16*
Zubehör
Honeywell
RT10-CASE
ab € 94,33*
Zubehör
Honeywell
RT10-CD
ab € 336,94*
Zubehör
Honeywell
RT10-DD
ab € 374,38*
Zubehör
Honeywell
RT10-EVC
ab € 445,55*
Zubehör
Honeywell
RT10-EVD
ab € 668,20*
Zubehör
Honeywell
RT10-HS-1
ab € 38,34*
Zubehör
Honeywell
RT10-KEYBD-PLATE
ab € 23,81*
Zubehör
Honeywell
RT10-MC
ab € 78,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.