Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT10A,WLAN,IN,6803,CAM,STD,GMS ,DCP,WM RT10A, 25.6 cm RT10A-L0N-18C12S0E (10.1"), 1920 x 1200 pixels, 32 GB, 4 GB, 2.2 GHz, Black Tablets


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell RT10A 32 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Honeywell RT10A 32 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Artikel-Nr.:
     4249L-W125805037
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10A-L0N-18C12S0E
EAN/GTIN:
     5704174304548
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
RT10A,WLAN,IN,6803,CAM,STD,GMS ,DCP,WM RT10A, 25.6 cm RT10A-L0N-18C12S0E (10.1"), 1920 x 1200 pixels, 32 GB, 4 GB, 2.2 GHz, Black
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
8
€ 7,50*
ab € 2.295,47*
€ 2.422,91*
€ 1,00*
ab € 2.372,78*
€ 2.508,38*
Frei Haus
ab € 2.389,91*
€ 2.510,84*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 2.390,67*
€ 2.527,85*
Frei Haus
ab € 2.496,51*
€ 2.624,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.422,91*
€ 2.883,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.407,61*
€ 2.865,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.352,71*
€ 2.799,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.318,74*
€ 2.759,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.295,47*
€ 2.731,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
TABLET-S200SILVER
ab € 109,27*
Zubehör
Neomounts
TABLET-D150SILVER
ab € 58,86*
Zubehör
Honeywell
RT10-PWR
ab € 43,36*
Zubehör
Honeywell
RT10-BAT-EXT1
ab € 223,88*
Zubehör
Honeywell
RT10-BAT-STD1
ab € 148,64*
Zubehör
Honeywell
RT10-BC-2
ab € 313,38*
Zubehör
Honeywell
RT10-CAC
ab € 236,00*
Zubehör
Honeywell
RT10-CASE
ab € 93,39*
Zubehör
Honeywell
RT10-CD
ab € 336,94*
Zubehör
Honeywell
RT10-DD
ab € 374,67*
Zubehör
Honeywell
RT10-EVC
ab € 443,32*
Zubehör
Honeywell
RT10-EVD
ab € 666,10*
Zubehör
Honeywell
RT10-HS-1
ab € 46,16*
Zubehör
Honeywell
RT10-KEYBD-PLATE
ab € 22,73*
Zubehör
Honeywell
RT10-MC
ab € 80,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.