Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schubladenbox Cosy 53570061 A4 PS 2Schübe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/834/a012834t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/834/a012834t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127019650
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53570061
EAN/GTIN:
     4002432124763
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Das Schubladenset ist ideal für die Aufbewahrung aller wichtigen Alltagsgegenstände wie Stifte, Kabel und Notizbücher.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cosy
Maße:
25,1 x 14,2 x 27,5 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
2 Schubladen
Ausf³hrung der Schubladen:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox Cosy
Format der Schubladen:
1 x breit, 1 x schmal
Griffmulde vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 14,85*
€ 22,03*
€ 6,95*
ab € 15,43*
€ 22,70*
8 Tage
4
€ 5,87*
ab € 16,03*
€ 22,74*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 16,39*
€ 23,34*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 16,20*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,49*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,02*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,04*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,59*
Ähnlich
Leitz
53580061
ab € 3,80*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,67*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 13,35*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,22*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 13,49*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,57*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,36*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.