Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Whiteboard Cosy 70430061 Glas 80x60cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/826/a012826r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/826/a012826r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150052750
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70430061
EAN/GTIN:
     4002432126095
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Die farbigen Cosy Whiteboards sind für den intensiven Gebrauch geeignet. Es halten nur extra starke Magnete.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cosy
Rahmen vorhanden:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Marker mit Wischer, Mikrofaser-Reinigungstuch
Zubehör für die Wandbefestigung:
2 x Schrauben, Wandstecker
Werkstoff:
Sicherheitsglas
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard Cosy
Maße der Oberfläche:
80 x 60 x 0,4 cm (B x H x T)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 80 x 60 cm, magnet board, magnet-board glas, Glasboards, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 71,33*
€ 94,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 71,76*
€ 94,48*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 72,14*
€ 94,91*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 77,73*
€ 105,42*
€ 3,50*
ab € 85,81*
€ 112,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,54*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,71*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,46*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 72,19*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 71,78*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 11,65*
Ähnlich
Leitz
56450061
ab € 11,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.