Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Flipchart Mobil 1148 68x105cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199110485
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1148
EAN/GTIN:
     4003630003768
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Arme sind zum rausziehen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Farbe des Gestells:
hellgrau
Anzahl der Arme:
2 Arme
Maße:
68 x 200 cm (B x H) mm
Durchmesser der Standfläche:
65
höhenverstellbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Gesamthöhe:
200 cm
Typbezeichnung der Stativform:
Einbeinstativ
Tafel beschreibbar:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
Ausführung des Fußes:
Rundfuß mit 5 Rollen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
Frei Haus
ab € 98,68*
€ 126,73*
€ 4,95*
ab € 95,53*
€ 126,76*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,68*
€ 141,49*
6 Tage
56
€ 5,99*
ab € 131,06*
€ 166,27*
Lager 1498
56
€ 5,50*
ab € 133,12*
€ 168,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
6375582
ab € 126,50*
Ähnlich
Maul
6372882
ab € 104,58*
Ähnlich
Maul
6370682
ab € 150,13*
Ähnlich
magnetoplan
12270F13
ab € 139,51*
Ähnlich
Nobo
1901920
ab € 212,71*
Ähnlich
Franken
F2400/N
ab € 93,35*
Ähnlich
Maul
6372682
ab € 83,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.