Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Flipchart Mobil 1148 68x105cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Flipchart Mobil 1148 68x105cm grau
Soennecken Flipchart Mobil 1148 68x105cm grau
Soennecken Flipchart Mobil 1148 68x105cm grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1148
EAN/GTIN:
     4003630003768
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Soennecken Flipchart Mobil 1148 68x105cm grau Arme sind zum rausziehen.
Weitere Informationen:
eClassID:
24300101
HerstellerNr:
1148
Werksnummer:
9199110485
Länge netto mm:
1180,00
Breite netto mm:
740,00
Höhe netto mm:
178,00
Gewicht netto Kg:
19,800000
Gewicht brutto Kg:
19,800000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ablageschale vorhanden: Ja
Produktart:
Mobiles Flipchart
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
Frei Haus
ab € 98,68*
€ 126,73*
€ 4,95*
ab € 95,53*
€ 126,76*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,68*
€ 141,49*
Lager 1955
56
€ 5,99*
ab € 131,06*
€ 166,27*
4 Tage
56
€ 5,50*
ab € 133,12*
€ 168,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
6375582
ab € 126,50*
Ähnlich
Maul
6372882
ab € 104,58*
Ähnlich
Maul
6370682
ab € 150,13*
Ähnlich
magnetoplan
12270F13
ab € 139,51*
Ähnlich
Nobo
1901920
ab € 212,71*
Ähnlich
Franken
F2400/N
ab € 93,35*
Ähnlich
Maul
6372682
ab € 83,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.