| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195087609 Herst.-Nr.: 2490-9 EAN/GTIN: 4792249058459 |
| |
|
| | |
| 1 Paar Arbeitshandschuhe für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen. Hohe Abriebfestigkeit. Maximale Atmungsaktivität. Verstärkte Daumenbeuge. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | CutT | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe CutT | Produktverwendung: | Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwirtschaft | Handschuhgröße: | 9 | max. Waschtemperatur: | 40 °C | silikonfrei: | Ja | Normnummer: | EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 | Werkstoff: | Nylon/Glasfaser | Material der Beschichtung: | Nitrilbutadienkautschuk | Farbe: | grün/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 6,44* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,33* | € 6,58* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,36* | € 7,11* | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,87* | € 7,41* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,07* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|