| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228365 Herst.-Nr.: 2490/9 EAN/GTIN: 4792249058459 |
| |
|
| | |
| ATG Montagehandschuhe MaxiFlex Cut
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- Maximale Atmungsaktivität
- Verstärkte Daumenbeuge
- Silikonfrei
- Länge: 25 cm
- Farbe: schwarz-grün
Material: Träger aus Nylon und Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
Weitere Informationen: | | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe B | PSA-Kategorie: | Kat. II | Kategorie: | Kat. II | Schutz: | EN 388: 4.3.3.1.B | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | grün | Artikel-Ausführung: | nicht genoppt | Besonderheit: | nicht genoppt | Größe: | 9 | Farbe: | schwarz-grün | Länge: | 250 mm | Schnittschutz EN 388: | Stufe 3 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Normen: | EN 388, EN 420 | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Glasfaser / Nitril / Textil | Hersteller: | ATG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 5,47* | € 6,80* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 5,65* | € 7,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,49* | € 7,18* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,04* | € 7,28* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 5,93* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|