Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Ringers Gloves R065 Gr. 10 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Ringers Gloves R065 Gr. 10 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Ansell Ringers Gloves R065 Gr. 10 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Ansell Ringers Gloves R065 Gr. 10 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Artikel-Nr.:
     1955-39976225755
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     065-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Ringers Gloves R065 Gr. 10 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschutz HPPE, rot-Hi-Vis gelb-grau atmungsaktiv Innovativer mittlerer R-Flex-Stoß- und Schnittschutz, kombiniert mit einer herausragenden Fingerbeweglichkeit, für höchsten Tragekomfort bei einer Vielfalt von Arbeiten. Schnittschutz aus atmungsaktivem Strickgewebe, Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken. Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Halbbeschichtung der Innenhand. Hohe Sichtbarkeit für mehr Sicherheit. Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen. Herausragender Nass- und Trockengriff.Norm: EN 388 Farbe: Rot-HiVis gelb-grau Material: HPPE, TPR, Nitril Größen: 7 – 13 Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Atmungsaktiv, latexfrei, Strickbund, Innenhandbeschichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
065-10
Werksnummer:
2490017010
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 19,11*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,79*
€ 19,17*
4 Tage
19
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 20,36*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 20,70*
Lager 1955
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 20,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paar
ab 144 Paar
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paar
ab 360 Paar
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 1.498,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,44*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,48*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,62*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,48*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,63*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.