Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe, X-LOCK, 115 mm, 22,23 mm, K 36, 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608621779
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 621 779
EAN/GTIN:
     4059952537047
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Hochgeschwindigkeitsschleifen von Metall! Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell. Das Abtragen der Schweißnähte von Metallwerkstücken ist anstrengend und zeitaufwändig. Wenn der Prozess beschleunigt werden kann, lässt die Prisma Fiberscheibe professionelle Verwender wesentlich effizienter arbeiten. Und mit der EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du sehr viel schneller schleifen. Mit der Bosch EXPERT R781 X-LOCK Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du Metall viel schneller schleifen als mit herkömmlichen Scheiben, ohne bei der Qualität Kompromisse machen zu müssen. Sie ermöglicht daher professionellen Winkelschleiferanwendern ein produktiveres Arbeiten. Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technologie.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,469 kg
Nettogewicht:
0,469 kg
Volumen:
0,731 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
213 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Ursprungsland:
US
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl | Edelstahlbleche
GTIN:
4007081052047
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1434070
Lieferantenartikelnummer:
1434070
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1434070
EAN Code:
4007081052047
Produkt-Name:
Futtergehäuse
Produkt-Typbezeichnung:
Futtergehaeuse
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,53*
€ 1,99*
10 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,578*
€ 2,038*
Lager 214
135
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,568*
€ 2,084*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,648*
€ 2,226*
2 Tage
100
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,766*
€ 2,276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,084*
€ 2,47996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,984*
€ 2,36096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,934*
€ 2,30146
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,906*
€ 2,26814
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,888*
€ 2,24672
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,568*
€ 1,86592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E5100
ab € 85,05*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 235,62*
Sonstiges
Bosch
06019H6F00
ab € 225,70*
Sonstiges
Bosch
06019H6F01
ab € 243,03*
Sonstiges
Bosch
06019H6G00
ab € 246,87*
Sonstiges
Bosch
06019H6G02
ab € 262,68*
Sonstiges
Bosch
06019H6500
ab € 256,42*
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,18*
Sonstiges
Bosch
06017B0100
ab € 135,52*
Sonstiges
Bosch
06019J4200
ab € 136,67*
Sonstiges
Bosch
06019J4201
ab € 154,29*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 207,22*
Sonstiges
Bosch
06017B0101
ab € 152,27*
Sonstiges
Bosch
06033E5002
ab € 78,68*
Sonstiges
Bosch
06033E5004
ab € 128,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.