Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe, X-LOCK, 115 mm, 22,23 mm, K 36, 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Image 22
Image 23
Image 24
Artikel-Nr.:
     260W-1588757
Hersteller:
     Expert
Herst.-Nr.:
     2608621779
EAN/GTIN:
     4059952537047
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608621779, Hochgeschwindigkeitsschleifen von Metall! Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell.Das Abtragen der Schweißnähte von Metallwerkstücken ist anstrengend und zeitaufwändig. Wenn der Prozess beschleunigt werden kann, lässt die Prisma Fiberscheibe professionelle Verwender wesentlich effizienter arbeiten. Und mit der EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du sehr viel schneller schleifen. Mit der Bosch EXPERT R781 X-LOCK Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du Metall viel schneller schleifen als mit herkömmlichen Scheiben, ohne bei der Qualität Kompromisse machen zu müssen. Sie ermöglicht daher professionellen Winkelschleiferanwendern ein produktiveres Arbeiten. Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technologie., Fabrikat: Expert
Weitere Informationen:
GEWICHT:
328 GRAMM
Körnung:
36
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe
Scheibendurchmesser mm:
115
Volumen:
0,731 dm3
X-LOCK:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,53*
€ 1,99*
Lager 260
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,578*
€ 2,038*
6 Tage
135
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,568*
€ 2,084*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,648*
€ 2,226*
2 Tage
100
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,766*
€ 2,276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,038*
€ 2,42522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,948*
€ 2,31812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,888*
€ 2,24672
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,578*
€ 1,87782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E5100
ab € 85,05*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 235,62*
Sonstiges
Bosch
06019H6F00
ab € 225,70*
Sonstiges
Bosch
06019H6F01
ab € 243,03*
Sonstiges
Bosch
06019H6G00
ab € 246,87*
Sonstiges
Bosch
06019H6G02
ab € 262,68*
Sonstiges
Bosch
06019H6500
ab € 256,42*
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,18*
Sonstiges
Bosch
06017B0100
ab € 135,52*
Sonstiges
Bosch
06019J4200
ab € 136,67*
Sonstiges
Bosch
06019J4201
ab € 154,29*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 207,22*
Sonstiges
Bosch
06017B0101
ab € 152,27*
Sonstiges
Bosch
06033E5002
ab € 78,68*
Sonstiges
Bosch
06033E5004
ab € 128,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.