Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Metall-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe, X-LOCK, 115 mm, 22,23 mm, K 36, 5-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 4310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4310-2608621779
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608621779
EAN/GTIN:
4059952537047
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Hochgeschwindigkeitsschleifen von Metall! Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell. Das Abtragen der Schweißnähte von Metallwerkstücken ist anstrengend und zeitaufwändig. Wenn der Prozess beschleunigt werden kann, lässt die Prisma Fiberscheibe professionelle Verwender wesentlich effizienter arbeiten. Und mit der EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du sehr viel schneller schleifen. Mit der Bosch EXPERT R781 X-LOCK Prisma Ceramic Fiberscheibe kannst du Metall viel schneller schleifen als mit herkömmlichen Scheiben, ohne bei der Qualität Kompromisse machen zu müssen. Sie ermöglicht daher professionellen Winkelschleiferanwendern ein produktiveres Arbeiten. Schneller Materialabtrag mit Bosch Prisma Ceramic Technologie.
Weitere Informationen:
EF007703:
22.23
EF004854:
36
EF009143:
false
EF006641:
false
EF006352:
false
EF006353:
false
EF006354:
false
EF006355:
false
EF006356:
false
EF006365:
false
EF006357:
false
EF006358:
false
EF006359:
false
EF006360:
true
EF006346:
false
EF006361:
false
EF006362:
false
EF006363:
false
EF006364:
false
EF002905:
false
EF015641:
true
EF001989:
115
EF000250:
-
EF000041:
EV008853
EF000051:
EV000880
EF016375:
-
EF015039:
-
EF007813:
-
EF025701:
-
EF015590:
-
EF015591:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF000125:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Scheibendurchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Körnung:
36
X-LOCK:
ja
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal schneller als eine Bosch R444 Fiberscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Bleibt aufgrund des Selbstschärfeeffekts länger schnell. | Durch die kühlende Beschichtung kannst du schneller schleifen, ohne dass es zu Überhitzung kommt. | Das gewölbte Design sorgt dafür, dass die Scheibe für maximale Leistung flach bleibt.
Material:
Stahl | Edelstahlbleche
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,469 kg
Nettogewicht:
0,469 kg
Volumen:
0,731 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
213 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schleifscheiben, Schleifbänder und Schleifpapier
>
Schleifscheiben
>
EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK Fiberscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
,
Fiber Scheibe
,
Fiber-Schleifscheibe
,
Fiberscheibe
,
Fiberschleifscheiben
,
Schleiffiberscheiben
,
Vulkanfiberscheibe
,
Winkelschleifblatt
,
bosch exzenterschleifblatt 115 mm
,
exzenter schleifscheibe
,
exzenter-schleifscheibe bosch
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,53*
€ 1,99*
Lager 260
9 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,578*
€ 2,038*
Lager 214
5 Tage
135
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,568*
€ 2,084*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,648*
€ 2,226*
Lager 4310
1 Tag
100
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,766*
€ 2,276*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,276*
€ 2,70844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,166*
€ 2,57754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,116*
€ 2,51804
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,766*
€ 2,10154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 56,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18V-80
Bosch
06033E5100
ab € 85,05*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 C, L-BOXX
Bosch
06019H6400
ab € 235,62*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 P, im Karton
Bosch
06019H6F00
ab € 225,70*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 P, L-BOXX
Bosch
06019H6F01
ab € 243,03*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 PSC, im Karton
Bosch
06019H6G00
ab € 246,87*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 PSC, L-BOXX
Bosch
06019H6G02
ab € 262,68*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 SC, L-BOXX
Bosch
06019H6500
ab € 256,42*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC, ohne Akku und Ladegerät
Bosch
06017B0400
ab € 174,18*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10
Bosch
06017B0100
ab € 135,52*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P
Bosch
06019J4200
ab € 136,67*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, L-BOXX
Bosch
06019J4201
ab € 154,29*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 PSC, L-BOXX 136
Bosch
06017B0800
ab € 207,22*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10, L-BOXX
Bosch
06017B0101
ab € 152,27*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75 ohne Akku
Bosch
06033E5002
ab € 78,68*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75, 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah
Bosch
06033E5004
ab € 128,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen