Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke mittelgroß Normelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke mittelgroß Normelement
Kabelbrücke mittelgroß Normelement
Kabelbrücke mittelgroß Normelement
Kabelbrücke mittelgroß Normelement
Kabelbrücke mittelgroß Normelement
Kabelbrücke mittelgroß Normelement
Kabelbrücke mittelgroß Normelement
Artikel-Nr.:
     214G-4055381624266
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.29.623
EAN/GTIN:
     4055381624266
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke MORION, mittelgroß • Hochbelastbar durch spezielle Hartgummi-Mischung, recycelt • Signalwirkung durch gelben Deckel aus Polyethylen • Geriffelte, rutschhemmende Oberfläche • 5 Kabelkanäle B x H: 36 x 34 mm • Problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen oder Rohren • Bis 8 t Achslast • Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 5–10 km/h Hinweis: Alle Elemente mit Feder-Nut-System zum beliebigen Erweitern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
590 m
Breite:
930 mm
Höhe:
50 mm
Typ:
Normelement
Gewicht ca.:
18,0 kg
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, moravia kabelbrücke, Rohrbrücke, Schlauchbrücke, Überfahrschutz, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,59*
€ 109,52*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 88,48*
€ 113,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 93,78*
€ 117,30*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,48*
€ 118,00*
70 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 103,50*
€ 129,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,31*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,61*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 136,77*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 79,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 266,79*
Ähnlich
Temka
ab € 48,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 234,80*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 52,04*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 76,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 406,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 155,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 257,46*
Ähnlich
Urbanus
ab € 44,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.