Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 536 Morion, Mittelstück, schwarz/gelb, gelber Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 536 Morion 5 Kanäle à 34 x 36 mm, Breite 900 mm (v.l. Art. 41251, 41249, 41252)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 536 Morion 5 Kanäle à 34 x 36 mm, Breite 900 mm (v.l. Art. 41251, 41249, 41252)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 536 Morion - Mittelstück (Art. 41249)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 536 Morion - Mittelstück, geöffnet (Art. 41249)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 536 Morion - Endstück mit Zapfen (Art. 41250)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 536 Morion - Endstück mit Nut (Art. 41251)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 536 Morion - Winkelstück rechts (Art. 41253)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 536 Morion - Winkelstück links (Art. 41253)
Anwendungsbeispiel: Leichter Transport dank Tragegriff
Detailansicht: Kabelkanal
Anwendungsbeispiel: Schläuche werden gut geschützt
Technische Ansicht: Mittelstück,Maße
Artikel-Nr.:
     328-41249
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588267845
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 50 mm
  • Kabelkanäle: 5 à 36 x 34 mm
  • Material: Recyclinggummi
  • Achslast: max. 8 t

|
  • schützt Kabel, kleinere Schläuche oder Rohre vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr
  • für alle gängigen Kabel im Veranstaltungsbereich geeignet
  • mit abgeflachten Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen
  • mit Anti-Rutsch-Struktur auf der Oberfläche
  • modular einsetzbar zur Endlosmontage durch Zapfen/Nut-System
  • geringe Höhe, empfohlene Überfahrgeschwindigkeit 5 bis 10 km/h
  • Deckel aus hochwertigem Polyethylen
  • einfacher Transport durch Tragegriff
  • aus spezieller, vulkanisierter Hartgummi-Mischung
|

Achtung: Achslast 8 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
900 mm
Form:
Mittelstück
Farbe:
schwarz/gelb
Deckel/Deckelfarbe:
gelber Deckel
Gewicht:
18 kg
Material:
Recyclinggummi
Höhe:
50 mm
Überfahrlänge:
590 mm
max. Achslast:
8 t
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
5 à 36 x 34 mm
Kabelkanäle Anzahl:
5
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Zapfen/Nut System
rutschhemmend:
ja
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, moravia kabelbrücke, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender-Midi, Moravia
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,59*
€ 109,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 88,48*
€ 113,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 93,78*
€ 117,30*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,48*
€ 118,00*
Lager 328
70 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 103,50*
€ 129,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,31*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,61*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 136,77*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 79,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 266,79*
Ähnlich
Temka
ab € 48,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 234,80*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 52,04*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 76,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 406,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 155,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 257,46*
Ähnlich
Urbanus
ab € 44,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.