Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MaxiFlex⌐Cut Montagehandschuh 34-8743 Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐Cut Montagehandschuh 34-8743 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐Cut Montagehandschuh 34-8743 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐Cut Montagehandschuh 34-8743 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐Cut Montagehandschuh 34-8743 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐Cut Montagehandschuh 34-8743 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐Cut Montagehandschuh 34-8743 Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-8308894
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4792249058480
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ATG MaxiFlex⌐Cut Montagehandschuh 34-8743 Gr.10

  • MaxiFlex® Cut™ ist ein Montagehandschuh
  • der für trockene Umgebungen entwickelt wurde
  • die präzises Arbeiten und erhöhte Anforderungen an den Schnittschutz stellen.
    • DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit.
    • CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit.
    • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.
    • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung.
    • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
    • Beschichtung: Handfläche.
    • Waschbar bis 40° C.
    • Touchscreenfähig
  • MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen und mit einem erhöhten (mittlerem) Schnittrisiko entwickelt und sind touchsreenfähig.
  • Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex
  • Beschichtung: Nitril-Mikroschaum Pat. 1608808, silikonfrei
  • Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen
  • z.B. Bau
  • Straßenbau
  • Behörden/Organisationen
  • Druckindustrie
  • Elektroindustrie
  • Entsorgungsbetriebe
  • Fahrzeugbau
  • Flugzeugbau
  • Feuerwehr
  • Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
  • Gartenbau
  • Handwerk
  • Maschinenbau
  • Metallverarbeitende Industrie
  • Transporttechnik
  • Logistik
  • Lagerwirtschaft
  • EN 16350:2014
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
10
Material:
Trägermaterial: Nylon mit Lycra®Beschichtung: Nitril-Mikroschaum Pat. 1608808, silikonfrei
Passform:
einseitig tragbar
gem. Norm:
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016
Hauptfarbe:
grün
Nebenfarbe:
schwarz
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Stulpenform:
kurz
Verstärkung:
Daumenbeuge
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Material Handschuh:
grün
Zertifikate/Genehmigungen:
Oeko-Tex® Standard 100
Verarbeitung Innenmaterial:
Stricktrikot
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4331
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,10*
2 Tage
60
12
€ 4,79*
ab € 5,08*
€ 6,16*
2 Tage
60
12
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 6,21*
2 Tage
110
1
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 6,63*
Lager 223
360
12
€ 8,50*
ab € 8,63*
€ 10,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 122,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
2490-7
ab € 5,49*
Ähnlich
ATG
2490-8
ab € 5,41*
Ähnlich
ATG
2490-9
ab € 5,53*
Ähnlich
ATG
2490-11
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.