| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308914 Herst.-Nr.: 2495-10 EAN/GTIN: 4792249059470 |
| |
|
| | |
| ATG MaxiCut⌐Ultra Schnittschutzstrickhandschuh 44-374 Gr.10 - MaxiCut® Ultra™ ist ein Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen. Er vereint alle Vorteile von MaxiCut® in einem noch dünneren
- komfortableren und abriebfesteren Paket.
• DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit. • CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit. • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung. • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. • Beschichtung: Handfläche. • Waschbar bis 40° C. • Touchscreenfähig - Hochwertige und atmungsaktive Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit einer hohen Abriebfestigkeit
- höchstem Schnittschutz und Tragekomfort sowie Touchscreenfähigkeit.
- Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex
- Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk) Pat. EP 1608808, silikonfrei
- Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung
- z.B. Bau
- Straßenbau
- Behörden/Organisationen
- Druckindustrie
- Entsorgungsbetriebe
- Fahrzeugbau
- Flugzeugbau
- Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
- Gartenbau
- Gießereitechnik
- Handwerk
- Klimatechnik
- Maschinenbau
- Metallverarbeitende Industrie
- Transporttechnik
- Logistik
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Material: | Trägermaterial: Nylon/GlasfaserBeschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808, silikonfrei | gem. Norm: | EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 | Hauptfarbe: | blau | Nebenfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe blau, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,05* | € 8,73* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,46* | € 9,12* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,52* | € 9,23* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 7,61* | € 9,59* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,81* | € 12,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 154,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|