Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240447008, Handschuh MaxiFlex MAXICUT Ultra, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1740302
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2495/8-8
EAN/GTIN:
     4792249059418
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240447008, Schnittschutzhandschuh »MaxiCut® Ultra™« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 Eigenschaften: , Hohe Passform , Verstärkte Daumenbeuge , Hohe Abriebfestigkeit , Maximale Atmungsaktivität, Silikonfrei Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen Material: Träger aus Nylon und Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: 25 cm Farbe: schwarz-grau, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 4.5.4.2.C.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg, HANDSCHUH
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
126
12
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 8,79*
12
€ 4,90*
ab € 7,29*
€ 9,05*
Lager 260
84
12
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,09*
1 Tag
324
12
€ 5,45*
ab € 7,94*
€ 9,53*
1 Tag
324
12
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 9,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 109,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
44-3745/07
ab € 7,25*
Ähnlich
ATG
44-3745/11
ab € 7,24*
Ähnlich
ATG
2495-10
ab € 7,14*
Ähnlich
ATG
2495-9
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.