Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852979, Lininelaser GLL 3-80 CG, BM1, L-Boxx Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-1063511
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601063T00
EAN/GTIN:
     3165140888424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Baulaser
Kreuzlaser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852979, Kreuzlinienlaser GLL 3-80 CG Professional + Universalhalterung BM 1 Der Linienlaser sorgt über diedeutliche Projektion von 3 x 360°-Linien für exzellente Sichtbarkeit. Produkteigenschaften: , Einfache Handhabung durch eine Ein-Knopf-Bedienung , Automatische Abschalt-Funktion bei Nichtbenutzung , Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten der Linien , Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen , Professionelle technische Spezifikation , Transportsicherung Lieferumfang: Linienlaser, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät, Zieltafel, Universalhalterung BM 1, Stofftasche, L-BOXX, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
485 GRAMM
Spannung:
12,0 V
Kapazität:
2,0 Ah
Arbeitsbereich:
30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger:
120 m
Laserdiode/Laserklasse:
500540 nm, < 10 mW
Laserfarbe:
grün
Projektion:
1 horizontale Linie/2 vertikale Linien
Nivelliergenauigkeit:
± 0,2 mm/m
Selbstnivellierbereich:
± 4 °
Schutzart:
IP 54
Stativaufnahme:
1/4 + 5/8 """"
Gewicht:
0,9 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0601063T00
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: Kreuzlinienlaser, Linienlaser, kreuzlaser bosch, kreuzlaser, kreuzlinienlaser 30m, 56852979, KREUZLINIENLASER
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
Frei Haus
ab € 507,73*
€ 534,13*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 508,14*
€ 534,14*
€ 4,90*
ab € 510,57*
€ 536,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 516,11*
€ 545,21*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 523,33*
€ 550,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,14*
€ 635,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,96*
€ 633,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,57*
€ 624,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,72*
€ 616,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,14*
€ 604,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 79,07*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,01*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 39,46*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,67*
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 39,71*
Zubehör
Bosch
0601096A00
ab € 72,73*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 137,13*
Zubehör
Bosch
0601069J00
ab € 76,77*
Zubehör
Bosch
0601015B00
ab € 109,69*
Zubehör
Bosch
0601015A01
ab € 43,07*
Zubehör
URKO
43005
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.