Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
HDMI Switch
>
Artikel
ATEN VanCryst VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Matrix Switch - Video/Audio-Schalter - Desktop, an Rack montierbar (VM0404HB-AT-G)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-4383285
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VM0404HB-AT-G
EAN/GTIN:
4719264646829
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x4
hdmi switch
Übersicht
Kurzinfo
ATEN VanCryst VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Matrix Switch - Video/Audio-Schalter - Desktop, an Rack montierbar
Gruppe
Hubs und Switches
Hersteller
ATEN
Hersteller Art. Nr.
VM0404HB-AT-G
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
ATEN VanCryst VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Matrix Switch - Video/Audio-Schalter - an Rack montierbar
Gerätetyp
Video/Audio-Schalter
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
HDMI
Leistung
Datenübertragungsrate: 18 Gbit/s
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, Metallgehäuse, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support, EDID Expert
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Stromversorgung
Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
43.72 cm x 15.28 cm x 4.4 cm
Gewicht
2.47 kg
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Video/Audio-Schalter
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
HDMI
Leistung
Datenübertragungsrate: 18 Gbit/s
Max Auflösung
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite
600 MHz
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, Metallgehäuse, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support, EDID Expert
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x HDMI-Eingang
4 x HDMI-Ausgang
1 x seriell (RS-232) DB-9 Management
1 x Verwaltung (LAN) RJ-45
1 x Fernbedienung (IrDA) mini-jack
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
17.8 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, IR-Empfänger
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
FCC Part 15, RoHS, CEC
Maße und Gewicht
Breite
43.72 cm
Tiefe
15.28 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.47 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Gerätetyp:
Video/Audio-Schalter
Gehäusetyp:
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp:
HDMI
Leistung:
Datenübertragungsrate: 18 Gbit/s
Max Auflösung:
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite:
600 MHz
Produktzertifizierungen:
HDCP 2.2
Integrierte Peripheriegeräte:
Status-LCD
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
17.8 Watt
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung, IR-Empfänger
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Breite:
43.72 cm
Tiefe:
15.28 cm
Höhe:
4.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Kabel und Adapter
>
Audio/Video-, HDMI-Switches und Splitter
Weitere Suchbegriffe:
aten hdmi switch
,
aten
,
0404
,
vm0404hb
,
hdmi
,
switch
,
true
,
matrix
,
vancryst
,
video/audioschalter
,
desktop
,
rack
,
montierbar
,
vm0404hbatg
,
videoaudioschalter
,
video
,
audio
,
schalter
,
martrix
,
audio/video
,
audiovideo
,
videomatrix
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 410,28*
€ 432,63*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 458,54*
€ 482,14*
Lager 7405
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 457,34*
€ 482,15*
Lager 560
Frei Haus
ab € 463,58*
€ 488,70*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,82*
€ 493,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,14*
€ 573,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,78*
€ 570,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,81*
€ 563,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,76*
€ 561,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,54*
€ 545,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,63*
Zubehör
ATEN 15 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7D15H
ab € 48,95*
Zubehör
ATEN 2-Port True 4K HDMI Splitter
Aten
VS182B-AT-G
ab € 39,16*
Zubehör
ATEN 2XRT-0003G Stromkabel Schwarz 1,8 m
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,91*
Zubehör
ATEN 4-Port-4K-HDMI-Switch
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,75*
Zubehör
ATEN 4K HDMI HDBaseT Extender mit ExtremeUSB® (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE813A-AT-G
ab € 807,86*
Zubehör
ATEN 8-Port True 4K HDMI Switch
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,19*
Zubehör
ATEN AT-VC180
Aten
VC180
ab € 50,55*
Zubehör
ATEN HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,15*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
ab € 24,55*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
ab € 60,72*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H
ab € 9,58*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Aten
2L-7D01H
ab € 3,20*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen