Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Audio/Video Matrix Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Audio/Video Matrix Switch
ATEN VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Audio/Video Matrix Switch
ATEN VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Audio/Video Matrix Switch
ATEN VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Audio/Video Matrix Switch
ATEN VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Audio/Video Matrix Switch
ATEN VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Audio/Video Matrix Switch
ATEN VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Audio/Video Matrix Switch
ATEN VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Audio/Video Matrix Switch
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6984
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM0404HB
EAN/GTIN:
     4719264646829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x4
hdmi switch

Der ATEN VM0404HB ist eine True 4K HDMI Matrix Switch Serie, die eine einfache und erschwingliche Möglichkeit bietet, eine von 4 HDMI Videoquellen auf eine von 4 HDMI Anzeigen zu leiten.

Der VM0404HB verfügt über eine hervorragende Videoauflösung von bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4) und bietet ein robustes Signal-Routing und ultraschnellen digitalen Videowechsel, was ihn ideal für Anwendungen macht, bei denen das Routing von True 4K Digitalsignalen erforderlich ist, wie z.B. Veranstaltungsorte, digitale Klassenzimmer, Auditorien, Kaufhäuser und mehr.

Das intuitive GUI-Design des VM0404HB ermöglicht dem Anwender die flexible Konfiguration beliebiger Eingangs- und Ausgangsverbindungen, wodurch häufige physische Konfigurationsänderungen entfallen. Zusätzlich zur integrierten Web-GUI kann der VM0404HB über Tasten an der Vorderseite, IR-Fernbedienung, RS-232 Steuerung und Telnet über Ethernet Verbindungen bedient werden, was dem Benutzer den ultimativen Komfort bietet und das System jederzeit mit Videoumschaltung verfügbar hält.

  • Verbindet bis zu 4 HDMI Quellen mit bis zu 4 HDMI Anzeigen
  • Unterstützt True 4K Videoauflösungen bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4)
  • Mehrere Steuerungsmethoden – Systemverwaltung über Tasten an der Vorderseite, IR Fernbedienung, RS-232 Steuerung und Web GUI/Telnet via Ethernet Verbindungen
  • EDID Expert™ – wählt optimale EDID Einstellungen für flüssiges Einschalten, hochwertige Anzeige und Nutzung der optimalen Auflösungen über mehrere Monitore
  • Signalraten bis zu 6 Gbits für flüssige 4K Ausgabe
  • Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
  • HDMI (3D, Deep Color, 4K) und HDCP 2.2 kompatibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Matrix-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Matrix Switch, 1x LIN2-418...
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
4
Ausgänge:
4
Max. Distanz:
15 m
Eingänge Video:
4x HDMI Buchse
Ausgang Video:
4x HDMI Buchse
Max. Auflösung (nom.):
Bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4)
Abmessungen (HxBxT):
43,7 x 15,28 x 4,4 cm
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
43.7 cm
Breite:
15.28 cm
Tiefe:
4.4 cm
Gewicht:
2.47 kg
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Paketgewicht:
3.645 kg
Bruttogewicht:
3,645
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.22
Weitere Suchbegriffe: aten hdmi switch, Switch, HDMI, Video, monitorswitch, Audio, grafikumschalter, Digital Signage, ATEN, Matrix, videoswitch, Videoswitcher, Fernbedienung, 4K, HDMI-A/V-Matrix-Switch, GrafikSwitches, Videoselektor, Switcher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 410,28*
€ 432,63*
Frei Haus
ab € 458,54*
€ 482,14*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 457,34*
€ 482,15*
Frei Haus
ab € 463,58*
€ 488,70*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,82*
€ 493,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,63*
€ 514,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,44*
€ 514,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,99*
€ 506,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,99*
€ 504,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,28*
€ 488,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,63*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 48,95*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 39,16*
Zubehör
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,91*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,75*
Zubehör
Aten
VE813A-AT-G
ab € 807,86*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,19*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,55*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,15*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,55*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,72*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,58*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,20*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.