Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4X4 True 4K HDMI Martrix Switch RS-232 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 4X4 True 4K HDMI Martrix Switch RS-232 Schwarz
ATEN 4X4 True 4K HDMI Martrix Switch RS-232 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-993485894
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM0404HB-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264646829
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
aten hdmi switch
hdmi switch

ATEN 4X4 True 4K HDMI Martrix Switch RS-232 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN VanCryst VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Matrix Switch - Video/Audio-Schalter - an Rack montierbar Gerätetyp: Video/Audio-Schalter Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: HDMI Leistung: Datenübertragungsrate: 18 Gbit/s Leistungsmerkmale: Firmware aktualisierbar, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, Metallgehäuse, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support, EDID Expert Produktzertifizierungen: HDCP 2.2 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,72 cm x 15,28 cm x 4,4 cm Gewicht: 2,47 kg

ATEN 4X4 True 4K HDMI Martrix Switch RS–232 Schwarz

Produktbeschreibung:

Der ATEN VM0404HB ist eine True 4K HDMI Matrix Switch Serie, die eine einfache und erschwingliche Möglichkeit bietet, eine von 4 HDMI Videoquellen auf eine von 4 HDMI Anzeigen zu leiten. Der VM0404HB verfügt über eine hervorragende Videoauflösung von bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4) und bietet ein robustes Signal–Routing und ultraschnellen digitalen Videowechsel, was ihn ideal für Anwendungen macht, bei denen das Routing von True 4K Digitalsignalen erforderlich ist, wie z.B. Veranstaltungsorte, digitale Klassenzimmer, Auditorien, Kaufhäuser und mehr.

Das intuitive GUI–Design des VM0404HB ermöglicht dem Anwender die flexible Konfiguration beliebiger Eingangs– und Ausgangsverbindungen, wodurch häufige physische Konfigurationsänderungen entfallen. Zusätzlich zur integrierten Web–GUI kann der VM0404HB über Tasten an der Vorderseite, IR–Fernbedienung, RS–232 Steuerung und Telnet über Ethernet Verbindungen bedient werden, was dem Benutzer den ultimativen Komfort bietet und das System jederzeit mit Videoumschaltung verfügbar hält.
  • Verbindet bis zu 4 HDMI Quellen mit bis zu 4 HDMI Anzeigen
  • Unterstützt True 4K Videoauflösungen bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4)
  • Mehrere Steuerungsmethoden ? Systemverwaltung über Tasten an der Vorderseite, IR Fernbedienung, RS–232 Steuerung und Web GUI/Telnet via Ethernet Verbindungen
  • EDID Expert? ? wählt optimale EDID Einstellungen für flüssiges Einschalten, hochwertige Anzeige und Nutzung der optimalen Auflösungen über mehrere Monitore
  • Signalraten bis zu 6 Gbits für flüssige 4K Ausgabe
  • Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
  • HDMI (3D, Deep Color, 4K) und HDCP 2.2 kompatibel
  • Unterstützt Consumer Electronics Control (CEC)
  • ESD Schutz für HDMI
  • Unterstützt das ATEN LockPro? HDMI Kabelschloss für sichere HDMI Kabelverbindungen
  • Firmware–Upgrade möglich
  • Rack–Montage möglich (1HE Design)
Lieferumfang:
  • 1x VM0404HB 4 x 4 True 4K HDMI Matrix Switch
  • 1x LIN2–418K–E12G Stromkabel
  • 1x 2XRT–0106G IR Fernbedienung
  • 1x 2XRT–0003G IR Empfänger
  • 1x Rack Montageset
  • 1x Benutzeranleitung
VideoeingangSchnittstellen4 x HDMI–Typ–A–Buchse (Schwarz)Impedanz100 OhmMax. Entfernung1,8 mVideoausgangSchnittstellen4 x HDMI–Typ–A–Buchse (Schwarz)Max. Entfernung3 m / 4K bei 60 Hz (4:4:4)
15 m / 1920 x 1200Impedanz100 OhmVideoMax. Pixeltakt600 MHzMax. AuflösungenBis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4)Max. Datenrate18 Gbps (6 Gbps pro Lane)KonformitätHDMI (3D, 4K, Deep Color)
HDCP 2.2 kompatibel
Consumer Electronics Control (CEC)SteuerungRS–232Anschluss: 1 x DB–9–Buchse (Schwarz)
Baudrate und Protokoll:
Baudrate: 19200, Datenbits: 8, Stoppbits: 1, Parität: Nein, Flusskontrolle: NeinIR1 x Mini–Stereobuchse (Schwarz)Ethernet1 x RJ–45 BuchseEDID–EinstellungenEDID–Modus: Standard / Port 1 / Remix / Angepasst
(unterstützt EDID–Assistenten)UmgebungBetriebstemperatur0–40°CFeuchtigkeit0 – 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierendAufbewahrungstemperatur–20 – 60°CPhysikalische EigenschaftenGewicht2,47 kg (5,44 lb)GehäuseMetallAbmessungen (L x B x H)43,72 x 15,28 x 4,40 cm
(17,21 x 6,02 x 1,73 Zoll)AnschlüsseStromversorgung1 x 3–poliger WechselspannungsanschlussKartonposten1 Stk.Stromverbrauch110 V Wechselspannung, 17,8 W, 83 BTU
220 V Wechselspannung, 17,6 W, 83 BTUStromversorgungNenneingangsleistung100–240 V Wechselspannung; 50–60 Hz; 1,0 AHinweisBei einigen Rack–Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH–Format angegeben werden.

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
AV–Matrix–Umschalter
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximaler Pixeltakt
600 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
HDCP–Version
2.2
3D
Ja
EDID–Management
Ja
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI–Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI–Ausgangsschnittstellen
4
RJ–45–Eingangsanschlüsse
1
RS–232 port
1
Leistung
Stromverbrauch (max.)
17,8 W
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 80 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Montageblöcke enthalten
Ja
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack–Kapazität
1U
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
152,8 mm
Tiefe
437,2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2,75 kg
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
556 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
3,76 kg
Logistische Daten
Menge pro Versandkarton
1 Stück(e)
Gewicht Versandkarton
3,76 kg
Länge des Versandkartons
55,6 cm
Breite des Versandkartons
24,7 cm
Höhe des Versandkartons
15,3 cm
Nettogewicht Hauptkarton
2,75 kg

Weitere Suchbegriffe: KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 415,56*
€ 459,94*
Frei Haus
ab € 461,90*
€ 512,49*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 463,46*
€ 512,50*
Frei Haus
ab € 466,29*
€ 519,43*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,35*
€ 524,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,50*
€ 609,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,23*
€ 605,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,01*
€ 587,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,79*
€ 582,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,46*
€ 551,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,66*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 38,96*
Zubehör
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,84*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,77*
Zubehör
Aten
VE813A-AT-G
ab € 810,52*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 176,60*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,52*
Zubehör
Aten
VE814
ab € 400,30*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,18*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,64*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,75*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,68*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,22*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.