| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE9001570528636 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE9001570528636 EAN/GTIN: 9001570528636 |
| |
|
| | |
| Handschuh »SEMPERGUARD 448« - Zulassung/Norm: EN 388, EN 455, EN 374 (2+3) - AQL: 1,5 - Hervorragende Dehnbarkeit - Frei von Latex-Allergenen, puderfrei - Lebensmittelgeprüft Anwendungsbereiche: Besonders geeignet für "Front-End-Anwendungen" im Gastronomie-, Beauty- und Body-Art- Bereich, durch das Dual-Labelling erfüllt der Semperguard® Nitrile Style auch die medizinischen Ansprüche im Tattoo- und Piercing-Bereich Material: Nitril Stärke: 0,14 mm Farbe: schwarz- Größe M Weitere Informationen: | | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril m, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, 448«, die, Ew-Hds, für, Handschuh, Hände, Schutz, »SEMPERGUARD |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 4,20* | € 5,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | € 6,95* | ab € 4,19* | € 6,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 4,52* | € 6,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 4,76* | € 6,83* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 9,80* | ab € 6,39* | € 9,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 50 Paar (ab € 0,1278* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|