Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FAP180-0X Akku Polierer XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18FAP180-0X Akku Polierer XXX
M18FAP180-0X Akku Polierer XXX
Artikel-Nr.:
     4012-1324349
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451552
EAN/GTIN:
     4002395144549
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Drehzahlvorwahl von 360 - 2.200 min-1
Abnehmbarer Staubschutz
Bügelgriff, 3 stufig einstellbar
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für größtmögliche Mobilität beim Polieren von Autos
Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
8-stufige Drehzahlvorwahl in einer Range von 360-2200 Umdrehungen pro Minute
Genug Akkuleistung für ein Auto bei leichten Kratzern und gutem Lack
Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf für beste Kontrolle
Max. Polierdurchmesser 180 mm
Abnehmbarer Staubschutz
Getriebekasten mit Softgrip-Ummantelung für hohen Komfort
Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
Wiederanlaufschutz
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff; in Vollversion zusätzlich vorhanden: Polierteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich, Lammwollpolierscheibe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 226,31*
€ 260,09*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 227,90*
€ 261,75*
1 Tag
109
Frei Haus
ab € 220,32*
€ 266,39*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,63*
€ 310,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,94*
€ 324,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,24*
€ 369,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,51*
€ 363,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,51*
€ 344,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,61*
€ 335,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,63*
€ 325,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 129,40*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,07*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,68*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,68*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,89*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,58*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 227,59*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 204,79*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,61*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,72*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.