Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Polierer M18 FAP180-0X 18V, HD Box
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p950863
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451552
EAN/GTIN:
     4002395144549
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Bürstenloser POWERSTATE-Motor für größtmögliche Mobilität beim Polieren von Autos
Die REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
8-stufige Drehzahlvorwahl in einer Range von 360-2200 Umdrehungen pro Minute
Genug Akkuleistung für ein Auto bei leichten Kratzern und gutem Lack
Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf für beste Kontrolle
Max. Polierdurchmesser 180 mm
Abnehmbarer Staubschutz
Getriebekasten mit Softgrip-Ummantelung für hohen Komfort
Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • HD Box
  • Polierteller
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Bügelhandgriff
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-ion
Leerlaufdrehzahl:
360 - 2200 (min-1)
Scheibendurchmesser:
180 mm
Spindelgewinde:
M14 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 226,31*
€ 260,09*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 227,90*
€ 261,75*
Lager 7NBYA
109
Frei Haus
ab € 220,32*
€ 266,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,63*
€ 310,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,94*
€ 324,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,44*
€ 307,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,17*
€ 282,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,32*
€ 262,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,37*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,07*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,68*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,68*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,45*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,58*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 227,59*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 205,49*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 177,27*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,59*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.