Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FDDEXL-0 AKKU-ABSAUGVORRICHTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18FDDEXL-0 AKKU-ABSAUGVORRICHTUNG
M18FDDEXL-0 AKKU-ABSAUGVORRICHTUNG
Artikel-Nr.:
     4012-1324571
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478508
EAN/GTIN:
     4058546347017
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
AUTOPULSE™ integrierte automatische Filterreinigungsmechanismus für einen On-Tool-Staubabscheider
Vakuumanschluss für eine staubfreie Entleerung der Staubbox mit unserem DEK26-Adapter
Verlängertes Rohrdesign ermöglicht dem Anwender Bohrungen bis zu einer Gesamttiefe von 210 mm
Effiziente Staubabsaugung mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs
AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filter-reinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der Schwebstoffe bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern
Die transparente Staubbox ermöglicht es dem Benutzer, die aktuelle Staubmenge im Inneren zu sehen und zu erkennen, wann die Staubbox voll ist
Staubbox mit Vakuumanschluss ermöglicht den Anschluss an große Entstauber, um den Staub aus der Box abzusaugen. Optimiert für die Verwendung mit dem Staubabsauger AS 30 LAC 30 l und dem Schlauchschellenadapter DEK26 (4931447295)
Auswechselbare Düsen zur Anpassung an die verschiedenen Bohrdurchmesser. Lieferung mit 2 Düsengrößen 1 x bis ⌀ 6 mm, 1 x bis ⌀ 26 mm, die dank des Schnellverschlusses schnell gewechselt werden können
Absaugrohr aus Aluminium ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu 210 mm Tiefe verstellbar
Verstellbarer Tiefenbegrenzer mit leicht und präzise einstellbaren Tasten für exakte Lochtiefen
Abnehmbarer und umschaltbarer Tiefenbegrenzer, falls der Anwender die andere Seite bevorzugt
Helle LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Kompatibel mit den Hämmern M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH und M18 ONEFHX
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Bohrstaubfänger, Saugkopf, bohrstaubfänger milwaukee, bohrstaubfänger, M18FDDEXL-0 AKKU-ABSAUGVORRICHTUNG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 151,46*
€ 181,85*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,39*
€ 183,46*
€ 5,95*
ab € 156,66*
€ 186,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,89*
€ 189,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,50*
€ 189,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,04*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,45*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,24*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 162,83*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,91*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,50*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,47*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 229,04*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,93*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 213,95*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,63*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 207,03*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,38*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 225,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.