Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18FDDEXL-0 Staubabsaugung M18ONEFHX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933478508
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Milwaukee M18FDDEXL-0 Staubabsaugung M18ONEFHX
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Effiziente Staubabsaugung mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs · AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filter-reinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht · Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der Schwebstoffe bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern · Die transparente Staubbox ermöglicht es dem Benutzer, die aktuelle Staubmenge im Inneren zu sehen und zu erkennen, wann die Staubbox voll ist · Staubbox mit Vakuumanschluss ermöglicht den Anschluss an große Entstauber, um den Staub aus der Box abzusaugen. Optimiert für die Verwendung mit dem Staubabsauger AS 30 LAC 30 l und dem Schlauchschellenadapter DEK26 (4931447295) · Auswechselbare Düsen zur Anpassung an die verschiedenen Bohrdurchmesser. Lieferung mit 2 Düsengrößen 1 x bis ⌀ 6 mm, 1 x bis ⌀ 26 mm, die dank des Schnellverschlusses schnell gewechselt werden können · Absaugrohr aus Aluminium ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu 210 mm Tiefe verstellbar · Verstellbarer Tiefenbegrenzer mit leicht und präzise einstellbaren Tasten für exakte Lochtiefen · Abnehmbarer und umschaltbarer Tiefenbegrenzer, falls der Anwender die andere Seite bevorzugt · Helle LED-Arbeitsplatzbeleuchtung · · ·
Technische Daten:
Max. Bohrdurchmesser (mm) 26 · Max. Bohrtiefe (mm) 152 · Max. Bohrer-Länge (mm) 210 · Hublänge (mm) 152 · Gewicht (kg) 44805
Lieferumfang:
im Karton
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Bohrstaubfänger, Saugkopf, bohrstaubfänger, Milwaukee;4933478508;Milwaukee M18FDDEXL-0 Staubabsaugung M18ONEFHX;4058546347017
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 147,67*
€ 176,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,58*
€ 177,92*
€ 5,95*
ab € 155,58*
€ 185,76*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,98*
€ 189,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,06*
€ 189,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,05*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,35*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,30*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 164,29*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,21*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,77*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,87*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,53*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,64*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,63*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,59*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 200,90*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,40*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.