Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xperts CEE-Leer-Kabeltrommel Ø 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xperts CEE-Leer-Kabeltrommel 320mm D
Xperts CEE-Leer-Kabeltrommel 320mm D
Artikel-Nr.:
     415-as-23650
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     23650
EAN/GTIN:
     4011160236501
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel

Xperts CEE-Kunststoff Kabeltrommel - Leertrommel, geeignet für 25 oder 40 m Kabel.

Produktbeschreibung:

  • Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
  • mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
  • mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und Leitungsführung
  • mit eingebautem Thermoschutzschalter
  • mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen und
  • 1 CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
  • IP44: zur Verwendung im Außenbereich
  • Art-Nr. 22650 für 25 m Kabel
  • Art-Nr. 23650 für 40 m Kabel

Technische Daten:

  • 400 V, 16 A
  • EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309

Einsatzbereich:

  • für den Einsatz im Außenbereich und auf Baustellen
  • für den Einsatz im Außenbereich
  • für den Einsatz im Innenbereich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
320 mm
Norm DIN:
DIN VDE 0620-1
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
400 Volt
Typ:
Leertrommel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 6,70*
ab € 62,03*
€ 79,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,29*
€ 93,22*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,95*
€ 94,55*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 76,36*
€ 97,11*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 80,76*
€ 102,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12228
ab € 27,44*
Ähnlich
as - Schwabe
10179
ab € 40,50*
Ähnlich
as - Schwabe
22650
ab € 61,23*
Ähnlich
as - Schwabe
10150
ab € 49,81*
Ähnlich
as - Schwabe
10315
ab € 39,46*
Ähnlich
as - Schwabe
22620
ab € 36,91*
Ähnlich
as - Schwabe
23620
ab € 43,85*
Ähnlich
as - Schwabe
10205
ab € 17,94*
Ähnlich
as - Schwabe
10208
ab € 18,53*
Ähnlich
as - Schwabe
20120
ab € 28,94*
Ähnlich
as - Schwabe
10120
ab € 27,65*
Ähnlich
as - Schwabe
22728
ab € 59,66*
Ähnlich
as - Schwabe
10408
ab € 29,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.