Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nass/Trockensauger M18 F2VC23L-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerät Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Nass/Trockensauger M18 F2VC23L-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerät Karton
Akku-Nass/Trockensauger M18 F2VC23L-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerät Karton
Akku-Nass/Trockensauger M18 F2VC23L-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerät Karton
Akku-Nass/Trockensauger M18 F2VC23L-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerät Karton
Akku-Nass/Trockensauger M18 F2VC23L-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerät Karton
Akku-Nass/Trockensauger M18 F2VC23L-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerät Karton
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1391945
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478964
EAN/GTIN:
     4058546362461
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Nass- und Trockensauger M18 F2VC23L-0

Leistungsstarker Sauger mit bürstenlosen Motor zum vielseitigen Einsatz bei nassen und trockenen Materialien.
Produkteigenschaften:
• Bürstenloser Motor
• Großes Fassungsvermögen
• L-Class Zertifizierung
Lieferumfang: Sauger, integrierter Behälter zur Zubehöraufbewahrung, 2,5 m Ansaugschlauch, Verlängerungsschlauch, Werkzeug für den Boden, Fugendüse, HEPA-Filter, Vliesbeutel, Elektrowerkzeugadapter (DEK26), ohne Akku, ohne Ladegerät

Weitere Informationen:
Typ:
M12 F2VC23L-0
Verpackung:
Karton
Spannung:
18 V
Fassungsvermögen:
23 l
max. Unterdruck:
192 bar
Luftdurchsatz:
3086 l/min
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933478964
Markenname:
Milwaukee
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 414,30*
€ 514,22*
€ 5,95*
ab € 418,27*
€ 518,14*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,52*
€ 522,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,70*
€ 528,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,90*
€ 528,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,71*
€ 622,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,48*
€ 603,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 502,40*
€ 597,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,23*
€ 558,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 466,88*
€ 555,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 465,71*
€ 554,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,35*
€ 535,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,52*
€ 489,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,18*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,67*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,96*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,44*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 161,27*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,72*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,63*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,49*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 221,36*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,16*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,67*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 176,36*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,17*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,48*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.