Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18™ Staubabsaugung M18 FDDEL32-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18™ Staubabsaugung M18 FDDEL32-0
M18™ Staubabsaugung M18 FDDEL32-0
Artikel-Nr.:
     415-mil4933492142
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492142
EAN/GTIN:
     4058546415099
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Die M18™ Staubabsaugung M18 FDDEL32 wurde entwickelt, um Staub effizient zu sammeln, mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs.

Produktbeschreibung:

  • AUTOPULSE™ ist der branchenweit erste integrierte, automatische Filterreinigungsmechanismus für einen On-Tool-Staubabsauger, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
  • hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikron
  • transparente Staubbox ermöglicht es dem Anwender, den aktuellen Staubpegel im Inneren sowie den vollen Staubbehälter zu sehen
  • Staubbox mit Vakuumanschluss ermöglicht es dem Anwender, große Staubsauger anzubringen, um Staub aus der Box abzusaugen
  • optimiert für die Verwendung mit Sauger AS 30 LAC 30 l und Schlauchschellenadapter DEK26 (4931447295)
  • Aluminiumrohr zur Staubabsaugung ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu einer Tiefe von 210 mm einstellbar
  • einstellbarer Tiefenanschlag mit einfachen und präzisen Einstellknöpfen für genaue Bohrtiefen
  • abnehmbarer und umschaltbarer Tiefenanschlag, falls der Anwender die andere Seite bevorzugt
  • helle LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • kompatibel mit dem M18 FHACOD32
  • max. Bohrer-Länge: 260 mm
  • Bohrtiefe: 203 mm
  • Hublänge: 203 mm

Lieferumfang:

  • im Karton

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 120,39*
€ 148,52*
€ 5,95*
ab € 121,24*
€ 149,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,00*
€ 152,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,04*
€ 152,07*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 127,55*
€ 172,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,02*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,95*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 271,99*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 219,22*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,93*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,51*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,00*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,29*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.