Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Kastenwerkbank
>
Artikel
Bedrunka+Hirth Werkbank R 18-24, HxBxT 859 x 2.000 x 750 mm, 459194-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bedrunka Hirth
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-459194-YY
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
03.19.16V9A
EAN/GTIN:
4050413071636
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Bedrunka+Hirth Werkbank R 18-24, HxBxT 859 x 2.000 x 750 mm, lichtgrau, lichtblau, 4 Schubladen 4x150 mm Eine Bedrunka+Hirth Werkbank R 18-24 ist die beste Lösung für Arbeitsumgebungen, in denen eine Vielzahl von Werkzeugen und Materialien organisiert und sicher aufbewahrt werden müssen. Sie bietet ausreichend Stauraum in Form von Schubladen und Schränken, um den Arbeitsplatz ordentlich zu halten und den Zugriff auf benötigte Utensilien zu erleichtern. Verschweißte Stahlblechkonstruktion Einzel-Auszugssperre Einzelverriegelung pro Schublade möglich Zylinderschloss mit Zentralverriegelung, 2 x Schlüssel Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Niveauausgleichsfüße Rastermaße: R 18-24 Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex Schubladenanzahl: variabel Schubladenauszug: Vollauszug 100 % Schubladenführungen: kugelgelagert Je nach Modell mit oder ohne Flügeltüren erhältlich Je nach Modell mit oder ohne Fachboden erhältlich
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
4
Arbeitsplatte Material:
Buche-Multiplex
Schubladen Auszugssperre:
ja
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
134.49 kg
Höhe:
959 mm
Schubladenauszug:
100 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x150 mm
Schubladen Breite:
450 mm
Schubladen Tiefe:
600 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
750 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
959.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
134.490000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Noerpel\, Emons
... >
Werkstatteinrichtung
>
Werkbänke
>
Bedrunka+Hirth Werkbank R 18-24, HxBxT 859/959 x 2.000 x 750 mm
Weitere Suchbegriffe:
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
kastenwerkbank bedrunka+hirth
,
kastenwerkbank
,
standardwerkbank länge 2m
,
Werkbänke
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 714,36*
€ 844,51*
Lager 4445
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 869,25*
€ 1.003,36*
Lager 2011
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,70*
€ 1.010,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,36*
€ 1.194,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,56*
€ 1.191,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,92*
€ 1.144,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,31*
€ 1.102,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,25*
€ 1.034,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einteilungssortiment (3-teilig) für Schubladen R 18-24
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 66,63*
Zubehör
Einteilungssortiment (4-teilig) für Schubladen R 18-24
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 82,68*
Zubehör
Höhenverstellung im Raster 25mm, für Werkbank mit 4 x Füße, Tragkraft 500 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95A
ab € 60,27*
Zubehör
Schubladeneinlage R 18-24 mit Riffelgummi für Front 50-200 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,10*
Zubehör
Schubladeneinlage R 18-24 mit Riffelgummi für Front 50-200 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,02*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 18-24 mit Kleinteilekästen für Front 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 31,31*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 18-24 mit Metalleinteilung für Front 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 41,76*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 18-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,40*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 18-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,13*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 18-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,23*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 18-24 mit Metalleinteilung für Front 200 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,27*
Zubehör
Schubladeneinteilung R 18-24 mit Muldenplatten für Front 50/75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 49,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen