Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Glasmagnetboard 180x120cm weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-FRANGTL12018009
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
GTL12018009
EAN/GTIN:
4016946710848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Magnetische Design-Schreibtafel
Oberflächenbeschaffenheit: Glas
Material des Rahmens: rahmenlos
Größe (B x H): 180 x 120 cm
Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
29.69 kg
Farbname:
reinweiß
Marke:
Franken
Produktbreite:
180 cm
Produkthöhe:
120 cm
Tafelfarbe:
reinweiß
Tafelfläche:
Glas
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Glasboards
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Glasboardmagnet
,
Glasmagnet
,
Neodymmagnet
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
glas magnettafel 180x120cm
,
magnet board
,
magnet-board glas
,
board
,
Glas
,
Glas-Magnetbord
,
Glas-Magnettafel
,
Glasmagnetboard
,
GlasMagnetbord
,
GlasMagnettafel
,
Glastafel
,
Magnet
,
Magnet-board
,
Magnet-Pinwand
,
Magnet-wand
,
Magnetafel
,
Magnetboards
,
Magnetbord
,
Magnetische
,
MagnetPinwand
,
Pinwand
,
wand
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 225,54*
€ 286,02*
Lager 690
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,16*
€ 286,02*
Lager 3636
15 Tage
34
Frei Haus
ab € 237,73*
€ 288,32*
Lager 94QG7
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 266,54*
€ 322,34*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 256,00*
€ 326,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,75*
€ 388,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,04*
€ 372,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,02*
€ 333,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,94*
€ 320,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hakenmagnet Neodym, superstark, rund, 16 mm, 10500 g, 4 Stück, silber
Franken
HMN16
ab € 9,36*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 10 Stück, sortiert
Franken
ZKM96
ab € 23,68*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
ZKM99
ab € 7,66*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 6 Stück, sortiert
Franken
ZKM97
ab € 11,62*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, blau
Franken
ZKM1503
ab € 3,84*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, grün
Franken
ZKM1502
ab € 3,80*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, Leuchtfarbe, gelb
Franken
ZKM1504
ab € 3,81*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, Leuchtfarbe, pink
Franken
ZKM1507
ab € 3,80*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, schwarz
Franken
ZKM1510
ab € 3,80*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, weiß
Franken
ZKM1509
ab € 3,80*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, 2 Stück, weiß/schwarz
Franken
ZKM0910
ab € 4,28*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, 4 Stück, sortiert
Franken
ZKM L99
ab € 9,04*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, gelb
Franken
ZKM L04
ab € 2,55*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, hellgrün
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Zubehör
KreideMarker, Keilspitze, Ventilsystem, 2-5 mm, Leuchtfarbe, orange
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen