Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter RLX20 Partikelschnitt 4x40mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA239505
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2102446
EAN/GTIN:
5028252062237
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
die patentierte Mercury-Technologie vermeidet aktiv Papier Staus
Aktenvernichter zur Verarbeitung hoher Papiervolumen
115 Liter Abfallvolumen
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
115 l
Breite:
540 mm
Bruttogewicht:
70.4 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
260 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Gehäusefarbe:
schwarz
Gerätegewicht:
57.8 kg
Höhe:
900 mm
Marke:
Rexel
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.1 m/s
Schneidleistung:
22 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4,0x40,0 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
540 mm
... >
Büromaschinen, -zubehör
>
Aktenvernichter und -zubehör
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter sicherheitsstufe 4 rexel
,
großmengen shredder
,
akten-vernichter cross cut
,
Büro
,
Büro-
,
EDV
,
EDV-Aktenvernichter
,
EDVAktenvernichter
,
Home
,
Home-Office-Aktenv
,
HomeOfficeAktenv
,
Kleinakten
,
Kleinakten-Reißwolf
,
Kleinakten-Shredder
,
KleinaktenReißwolf
,
KleinaktenShredder
,
Kleinaktenvernichter
,
Office-Aktenv
,
Persönlicher
,
Reißwolf
,
Schreibtisch
,
Schreibtisch-Aktenvernichter
,
SchreibtischAktenvernichter
,
und
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1.536,49*
€ 1.665,30*
Lager 643
Frei Haus
ab € 1.597,07*
€ 1.705,93*
Lager 467
364 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.877,91*
€ 2.122,19*
Lager 1039
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.122,51*
€ 2.256,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.122,19*
€ 2.525,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.105,23*
€ 2.505,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.048,95*
€ 2.438,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.949,97*
€ 2.320,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.890,16*
€ 2.249,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.877,91*
€ 2.234,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsack Recycelbar, Mercury, 115l, 50St
Rexel
2102248
ab € 168,86*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDS2250, Streifenschnitt, P-2, 22 Blatt, schwarz
Rexel
2102417EU
ab € 650,34*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDSM750,Super-Mikro-Partikelschnitt,P-6,7 Blatt,schwarz
Rexel
2102429EU
ab € 1.695,91*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDX1850, Partikelschnitt, P-3 , 18 Blatt, schwarz
Rexel
2102421EU
ab € 702,91*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REM820, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 8 Blatt, schwarz
Rexel
2104010EU
ab € 221,66*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Rexel
2101995EU
ab € 222,82*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Rexel
2105013EU
ab € 317,75*
Zubehör
Aktenvernichter RLWM26, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 26 Blatt, schwarz
Rexel
2103026EU
ab € 5.783,23*
Zubehör
Aktenvernichter RLWX25, Partikelschnitt, P-4 , 25 Blatt, schwarz
Rexel
2103025EU
ab € 3.204,64*
Zubehör
Plastikabfallsack AS1000, 115l, 100St
Rexel
40070
ab € 51,73*
Zubehör
Rexel Aktenvernichter Wide Entry RLWSFM9 Super-Mikroschnitt
Rexel
2103009EU
ab € 11.128,20*
Zubehör
Rexel Mercury Aktenvernichter REM723 Mikro-Partikelschnitt
Rexel
2102564EU
ab € 266,80*
Zubehör
Öl für Aktenvernichter, 473ml
Rexel
1760049
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen