Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel ohne Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw_1-642787
zw_1-642787
Außenbereich_as-schwabe
Gewerbe_Baustelle_as-schwabe
Artikel-Nr.:
     4757-1603626
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     22620
EAN/GTIN:
     4011160226205
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff. Mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse. Ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und Leitungsführung. Eingebautem Thermoschutzschalter. 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen,
Weitere Informationen:
Kabellänge (m):
max. 40
Leistung 230 V/16 A, max. (W):
3.500
Schutzart (IP):
44
Steckdosen:
3x230 V
Trommel-Ø (mm):
285
Weitere Suchbegriffe: Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, KABELTROMMEL, Ø285,, LEER,, 4011160226205, 22620, XPERT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,95*
€ 50,50*
6 Tage
33
€ 6,70*
ab € 38,41*
€ 50,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 41,97*
€ 55,45*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,55*
€ 60,17*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 64,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12228
ab € 27,54*
Ähnlich
as - Schwabe
10179
ab € 40,43*
Ähnlich
as - Schwabe
22650
ab € 61,03*
Ähnlich
as - Schwabe
23650
ab € 62,14*
Ähnlich
as - Schwabe
10150
ab € 49,72*
Ähnlich
as - Schwabe
10315
ab € 39,84*
Ähnlich
as - Schwabe
23620
ab € 43,90*
Ähnlich
as - Schwabe
10205
ab € 18,02*
Ähnlich
as - Schwabe
10208
ab € 18,46*
Ähnlich
as - Schwabe
20120
ab € 29,08*
Ähnlich
as - Schwabe
10120
ab € 27,76*
Ähnlich
as - Schwabe
22728
ab € 59,71*
Ähnlich
as - Schwabe
10408
ab € 29,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.