Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchplatzsicherung f.Zulaufschlauch 220740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29567638
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220740
EAN/GTIN:
     4047443505538
Suchbegriffe:
Aqua-Stopp
Aquastopp
Wasserstop Waschmaschine
Schlauchplatzsicherung

Schlauchplatzsicherung f.Zulaufschlauch 220740

Xavax Schlauchplatzsicherung für Zulaufschlauch, sperrt die Wasserzufuhr bei Platzen oder Abspringen des Zulaufschlauches, geiignet für Wasch- und Spülmaschinen, wird einfach zwischen Wasserhahn und Zulaufschlauch geschraubt, verchromt, Anschluss: Außengewinde/Innengewinde, Gewindekennung/Nennweite/mm 1: 3/4"
(DN: 20), 26,9 mm, Gewindekennung/Nennweite/mm 2: 3/4"
(DN: 20), 26,9 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
Chrom
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,99*
€ 11,54*
€ 5,00*
ab € 8,24*
€ 11,55*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 12,36*
4 Tage
10
€ 4,99*
ab € 9,15*
€ 12,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,35*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,50*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,46*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,98*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,12*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 4,97*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,07*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 8,10*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,21*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,72*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,44*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,66*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,52*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,84*
Ähnlich
xavax
00110930
ab € 18,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.