Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowellenhalterung weiß 110930 Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mikrowellenhalterung weiß 110930 Xavax
Mikrowellenhalterung weiß 110930 Xavax
Artikel-Nr.:
     6012-33268211
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110930
EAN/GTIN:
     4047443007445
Suchbegriffe:
Mikrowellenhalterung
Montagehalterung
mikrowellenhalterung

Mikrowellenhalterung weiß 110930 Xavax

Universalwandhalterung für Mikrowellen, Grillöfen und andere Elektrogeräte, Breite und Tiefe variabel einstellbar, eingestanzte Mulden, max. Belastbarkeit: 30 kg, max. Breite: 40 cm, max. Tiefe: 50 cm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Herde:
nein
Geeignet für Mikrowellengeräte:
ja
Geeignet für Standgeräte:
nein
Geeignet für Einbaugeräte:
nein
Grundfarbe:
weiß
Breite:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,62*
€ 23,94*
€ 5,00*
ab € 18,68*
€ 23,96*
3 Tage
256
€ 4,99*
ab € 18,75*
€ 24,12*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,42*
€ 26,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,18*
€ 27,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,24*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,48*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,12*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 4,97*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,09*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,88*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,24*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,76*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,48*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,67*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,60*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,77*
Ähnlich
xavax
00110233
ab € 38,55*
Ähnlich
xavax
00181565
ab € 3,34*
Ähnlich
xavax
00111759
ab € 9,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.