Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftschlauch Wäschetrockner,4m 110945 Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abluftschlauch Wäschetrockner,4m 110945 Xavax
Abluftschlauch Wäschetrockner,4m 110945 Xavax
Artikel-Nr.:
     6012C-93268254
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110945
EAN/GTIN:
     4047443009043
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Abluftschlauch Wäschetrockner,4m 110945 Xavax

Xavax Wäschetrockner-Abluftschlauch, geeignet für Wäschetrockner und Hausventilationen mit Niederdruckventilation, flexibler PVC-Schlauch mit eingekapselter Federstahl-Schnecke, beliebig kürzbar, inkl. 2 Schlauchschellen 90-110 mm, Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß
Länge:
4000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 4m abluftschlauch, abluftschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,73*
€ 16,14*
2 Tage
75
€ 4,99*
ab € 12,12*
€ 16,15*
€ 5,46*
ab € 14,69*
€ 19,42*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 20,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,63*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,57*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,47*
Ähnlich
xavax
00111309
ab € 2,52*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,89*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,11*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,00*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 8,19*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,23*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,73*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,46*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,43*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,72*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 9,25*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.