Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Waschetrockner-Abluftschlauch, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00110945
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110945
EAN/GTIN:
     4047443009043
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
- geeignet fur Waschetrockner und Hausventilationen mit Niederdruckventilation- flexibler PVC-Schlauch mit eingekapselter Federstahl-Schnecke - beliebig kurzbar - inkl. 2 Schlauchschellen 90-110 mm Lieferumfang: - 1 Waschetrockner-Abluftschlauch - 2 Schlauchschellen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
460.8 g
Hohe:
12 cm
Lange:
12 cm | 4 m
Breite:
21.5 cm
Farbton:
Weis
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verwendungszweck:
Mobile Klimagerate/Waschetrockner
Art:
Abluft-Schlauch
Durchmesser Ausen:
102 mm
Max. Betriebstemperatur:
60 Grad
Min. Betriebstemperatur:
-5
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: 4m abluftschlauch, abluftschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,10*
€ 16,10*
Lager 8066
114
€ 4,99*
ab € 12,10*
€ 16,12*
€ 5,46*
ab € 14,59*
€ 19,37*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 19,94*
€ 3,90*
ab € 16,57*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,70*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,97*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,31*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,97*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,45*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,98*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,10*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,05*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,87*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,27*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,72*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,45*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,40*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.