Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Trocknerball Rosa, Lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X81743
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111013
EAN/GTIN:
     4047443019431
Suchbegriffe:
Trocknerball
Für deutlich weichere und kuscheligere Kleidung (ohne Verwendung von Chemikalien wie z.B. Weichspüler oder Trocknertücher). Beide Trocknerbälle einfach mit der Wäsche in den Trockner geben. Verringert die Trocknungszeit um bis zu 25%. Spart Energie und Zeit, schont die Umwelt und den Geldbeutel. Weiche Wäsche ohne Verwendung von Chemikalien. Nahezu unbegrenzt wiederverwendbar. Zusätzliche Bestellinfo: Lieferung im Display möglich (für je 12 bestellte Blister erfolgt die Lieferung im vorteilhaften Verkaufsdisplay). Technische Eigenschaften:. Durchmesser: 60 mm. Farbe: Rosa/Lila. Verwendungszweck: Trockner
Lieferumfang:
- 2 Trocknerbälle
- 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
pink + violett
Herstellerfarbe:
Rosa + Lila
Produkt-Art:
Trocknerball
Weitere Suchbegriffe: Xavax, Ablufttrockner, Ball
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,31*
€ 9,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,85*
€ 9,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 9,74*
3 Tage
2731
€ 4,99*
ab € 6,91*
€ 9,92*
€ 3,90*
ab € 7,16*
€ 10,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,70*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,97*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,31*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,97*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,45*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,98*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,10*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,05*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,87*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,27*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,72*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,45*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,40*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.